NTN Hengeres görgőscsapágyak

Olajkenésű gördülőcsapágyak, amelyek képesek ellenállni a hőtágulásnak, amikor nagy radiális és ütközési terheléseket kezelnek (a statikus és dinamikus teherbírás 214684 lb-ig, illetve 88796 lb-ig). Maximum 250 fokos üzemi hőmérsékletet képes ellenállni

Szűrő

NTN -

Hengeres csapágy

StílusModellSzélességFura Dia.Dinamikus terhelhetőségDia kívül.Dia-n kívül MegértésStatikus teherbírásTemp. HatótávolságToleranciaÁr (ÁFA nélkül)
ANU204EG1C314mm20mm5777 font47mm+ 0 / -0.015 mm5080 font-13 foktól 250 fokig+ 0 / -0.012 mm€144.09
ANJ205EG1C315mm25mm6587 font52mm+ 0 / -0.011 mm6227 font-13 foktól 250 fokig+ 0 / -0.010 mm€131.15
ANU304EG1C315mm20mm7081 font52mm+ 0 / -0.018 mm6047 font-13 foktól 250 fokig+ 0 / -0.015 mm€148.62
ANJ304EG1C315mm20mm7081 font52mm+ 0 / -0.013 mm6047 font-13 foktól 250 fokig+ 0 / -0.010 mm€271.24
ANJ206EG1C316mm30mm8767 font62mm+ 0 / -0.013 mm8430 font-13 foktól 250 fokig+ 0 / -0.010 mm€342.56
ANJ305EG1C317mm25mm9329 font62mm+ 0 / -0.013 mm8430 font-13 foktól 250 fokig+ 0 / -0.010 mm-
ajánlatkérés
ANU305EG1C317mm25mm9329 font62mm+ 0 / -0.018 mm8430 font-13 foktól 250 fokig+ 0 / -0.015 mm€159.69
ANJ208EG1C318mm40mm12,476 font80 mm+ 0 / -0.013 mm12,476 font-13 foktól 250 fokig+ 0 / -0.010 mm€388.73
ANU208EG1C318mm40mm12,476 font80 mm+ 0 / -0.015 mm12,476 font-13 foktól 250 fokig+ 0 / -0.012 mm€331.71
ANU306EG1C319mm30mm11,914 font72mm+ 0 / -0.018 mm11,240 font-13 foktól 250 fokig+ 0 / -0.015 mm€323.52
ANJ306EG1C319mm30mm11,914 font72mm+ 0 / -0.013 mm11,240 font-13 foktól 250 fokig+ 0 / -0.010 mm€185.25
ANJ210EG1C320mm50mm14,837 font90mm+ 0 / -0.013 mm16,186 font-13 foktól 250 fokig+ 0 / -0.010 mm€203.33
ANU210EG1C320mm50mm14,837 font90mm+ 0 / -0.015 mm16,186 font-13 foktól 250 fokig+ 0 / -0.012 mm€411.44
ANU211EG1C321mm55mm18,546 font100mm+ 0 / -0.015 mm20,906 font-13 foktól 250 fokig+ 0 / -0.015 mm€390.93
ANJ211EG1C321mm55mm18,546 font100mm+ 0 / -0.013 mm20,906 font-13 foktól 250 fokig+ 0 / -0.010 mm€496.89
BNN3008KC1NAP421mm40mm9750 font68mm-712500 font-20 foktól 250 fokig+12€1,061.26
ANU212EG1C322mm60mm21,918 font110mm+ 0 / -0.015 mm24,054 font-13 foktól 250 fokig+ 0 / -0.015 mm€505.25
BNN3010KC1NAP423mm50mm11900 font80 mm-716300 font-20 foktól 250 fokig+12€1,178.79
ANU308EG1C323mm40mm18,658 font90mm+ 0 / -0.025 mm18,321 font-13 foktól 250 fokig+ 0 / -0.015 mm€387.14
ANU213EG1C323mm65mm24,278 font120mm+ 0 / -0.015 mm26,751 font-13 foktól 250 fokig+ 0 / -0.015 mm€512.63
BNN3009KC1NAP423mm45mm11600 font75mm-715400 font-20 foktól 250 fokig+12€1,139.37
ANJ308EG1C323mm40mm18,658 font90mm+ 0 / -0.013 mm18,321 font-13 foktól 250 fokig+ 0 / -0.012 mm€325.80
ANU214EG1C324mm70mm26,751 font125mm+ 0 / -0.015 mm30,798 font-13 foktól 250 fokig+ 0 / -0.015 mm€618.03
ANJ215EG1C325mm75mm29,224 font130mm+ 0 / -0.013 mm35,069 font-13 foktól 250 fokig+ 0 / -0.010 mm€501.18
ANU309EG1C325mm45mm21,918 font100mm+ 0 / -0.025 mm22,143 font-13 foktól 250 fokig+ 0 / -0.015 mm€379.32
NTN -

Hengeres görgőscsapágyak

StílusModellSzélességFura Dia.Cage AnyagDinamikus terhelhetőségDia kívül.Dia-n kívül MegértésStatikus teherbírásToleranciaÁr (ÁFA nélkül)
A7MC3-NU322EGRBC3--------€6,807.48
A7MC3-NU319EGRBC3--------€4,613.31
A7MC3-NU313EGRBC3--------€3,250.61
A7MC3-NU220EGRBC4--------€4,717.91
A7MC3-NU212EGRBC3--------€1,363.37
A7MC3-NU222EGRBC3--------€5,268.02
A7MC3-NU317EGRBC3--------€4,063.28
A7MC3-NU318EGRBC3--------€4,444.37
A7MC3-NU324EGRBC3--------€8,082.02
A7MC3-NU328EGRBC3--------€13,076.46
A7MC3-NU320EGRBC3--------€5,816.56
BNU20312mm17mmAcél-40mm-0.0004--0.0003€111.93
BNU20515mm25mmPréselt acél4200 font52mm-0.00053800 font-0.0004€133.48
BNU308G1C323mm40mmBronz17,700 font90mm-0.000617,400 font-0.0005€421.73
BNU310EG1C327mm50mmBronz24,730 font110mm-0.000625,400 font-0.0005€517.54
BNU310G1C327mm50mmBronz19,560 font110mm-0.000619,400 font-0.0005€539.42
BNU219G1C332mm95mmBronz37,000 font170mm-0.00144,000 font-0.0008€1,079.19
BNU315ET2XC337mm75mmNejlon43,000 font160mm-0.00146,000 font-0.0006€882.92
BNU318G1C343mm90mmBronz54,000 font190mm-0.001259,500 font-0.0008€1,901.11
NTN -

Cylindrical Roller Bearing, 31/32 Inch Bore, 2 7/16 Inch OD, 0.669 Inch Overall Width

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
NJ305EAG1C3CN2THM€144.01
NTN -

Hengeres csapágy 190mm furat 340mm Od

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
NU238EG1C3AE2YFK€7,438.60

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?