Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN NU308EG1C3 Hengeres csapágy 40mm furat 90mm Od | AE2YFQ 4ZXW7

NTN NU308EG1C3 hengeres csapágy 40 mm furat 90 mm kültéri

Raktáron
Tétel: AE2YFQ Modell: NU308EG1C3Kereszthivatkozás: 4ZXW7
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
€387.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres görgőscsapágy
Fura Dia.40mm
Cage AnyagMegmunkált sárgaréz
Dinamikus terhelhetőség18,658 font
Filé sugara1.5 / 1.5 mm
Belső gyűrű kívül Dia.52 mm
Dia kívül.90mm
Dia-n kívül Megértés+ 0 / -0.025 mm
Henger anyagAcél
Statikus teherbírás18,321 font
Temp. Hatótávolság-13 foktól 250 fokig
Tolerancia+ 0 / -0.015 mm
Szélesség23mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.71
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8482500000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességFura Dia.Dinamikus terhelhetőségDia kívül.Dia-n kívül MegértésStatikus teherbírásTemp. HatótávolságToleranciaÁr
NTN NN3019KC1NAP4 hengeres csapágy, kétsoros furat 95 mm | AA3TCE 11U423 NN3019KC1NAP437mm95mm33000 font145mm-953500 font-20 foktól 250 fokig+20€2,112.39
NTN NN3020KC1NAP4 hengeres csapágy kettős sor furat 100mm | AA3TCF 11U424 NN3020KC1NAP437mm100mm34500 font150mm-957500 font-20 foktól 250 fokig+20€2,248.01
NTN NN3021KC1NAP4 Hengeres csapágy kettős sor furat 105mm | AA3TCG 11U425 NN3021KC1NAP441mm105mm44500 font160mm-1072500 font-20 foktól 250 fokig+20€2,287.40
NTN NN3022KC1NAP4 hengeres csapágy kettős sor furat 110mm | AA3TCH 11U426 NN3022KC1NAP445mm110mm51500 font170mm-1084500 font-20 foktól 250 fokig+20€2,694.22
NTN NN3024KC1NAP4 hengeres csapágy kettős sor furat 120mm | AA3TCJ 11U427 NN3024KC1NAP446mm120mm52500 font180mm-1088000 font-20 foktól 250 fokig+20€2,999.25
NTN NN3008KC1NAP4 hengeres csapágy kétsoros furat 40mm | AA4XLC 13H460 NN3008KC1NAP421mm40mm9750 font68mm-712500 font-20 foktól 250 fokig+12€1,110.91
NTN NN3009KC1NAP4 hengeres csapágy, kétsoros furat 45 mm | AA4XLD 13H461 NN3009KC1NAP423mm45mm11600 font75mm-715400 font-20 foktól 250 fokig+12€1,192.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN NU308EG1C3 hengeres csapágy 40 mm furat 90 mm kültéri
€387.14 /Mértékegység