Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN NU219G1C3 Hengergörgős csapágyfurat 95 mm | AB4MAK 1YUB6

NTN NU219G1C3 Hengergörgős csapágy furat 95 mm

Raktáron
Tétel: AB4MAK Modell: NU219G1C3Kereszthivatkozás: 1YUB6
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
€990.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres görgőscsapágy
Fura Dia.95mm
Cage AnyagBronz
Dinamikus terhelhetőség37,000 font
Filé sugara3.5 mm
Belső gyűrű kívül Dia.113.5 mm
Külső gyűrű belül Dia.151.5 mm
Dia kívül.170mm
Dia-n kívül Megértés-0.001
Henger anyagAcél
Vállmagasság121 mm
Statikus teherbírás44,000 font
Temp. Hatótávolság-20 foktól 250 fokig
Tolerancia-0.0008
típusNyisd ki
Szélesség32mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9475
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8482500000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességFura Dia.Cage AnyagDinamikus terhelhetőségDia kívül.Dia-n kívül MegértésStatikus teherbírásToleranciaÁr
NTN NU205 hengeres görgőscsapágy furat 25 mm | AB4MAC 1YUA7 NU20515mm25mmPréselt acél4200 font52mm-0.00053800 font-0.0004€136.04
NTN NU310G1C3 hengeres görgőscsapágy furat 50 mm | AB4MAD 1YUA8 NU310G1C327mm50mmBronz19,560 font110mm-0.000619,400 font-0.0005€539.42
NTN NU203 hengeres görgőscsapágy furat 17 mm | AB4MAE 1YUA9 NU20312mm17mmAcél-40mm-0.0004--0.0003€111.94
NTN NU310EG1C3 Hengergörgős csapágyfurat 50 mm | AB4MAF 1YUB1 NU310EG1C327mm50mmBronz24,730 font110mm-0.000625,400 font-0.0005€517.54
NTN NU318G1C3 hengeres görgőscsapágy furat 90 mm | AB4MAG 1YUB2 NU318G1C343mm90mmBronz54,000 font190mm-0.001259,500 font-0.0008€1,937.61
NTN NU315ET2XC3 hengeres görgőscsapágy furat 75 mm | AB4MAH 1YUB4 NU315ET2XC337mm75mmNejlon43,000 font160mm-0.00146,000 font-0.0006€882.91
NTN NU308G1C3 Hengergörgős csapágy furat 40 mm | AB4MAJ 1YUB5 NU308G1C323mm40mmBronz17,700 font90mm-0.000617,400 font-0.0005€459.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN NU219G1C3 Hengergörgős csapágy furat 95 mm
€990.48 /Mértékegység