Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN NU212EG1C3 Cylindrical Bearing 60mm Bore 110mm Od | AE2YEZ 4ZXV1

NTN NU212EG1C3 hengeres csapágy 60 mm furat 110 mm kültéri

Raktáron
Tétel: AE2YEZ Modell: NU212EG1C3Kereszthivatkozás: 4ZXV1
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
€505.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres görgőscsapágy
Fura Dia.60mm
Cage AnyagMegmunkált sárgaréz
Dinamikus terhelhetőség21,918 font
Filé sugara1.5 / 1.5 mm
Belső gyűrű kívül Dia.72 mm
Dia kívül.110mm
Dia-n kívül Megértés+ 0 / -0.015 mm
Henger anyagAcél
Statikus teherbírás24,054 font
Temp. Hatótávolság-13 foktól 250 fokig
Tolerancia+ 0 / -0.015 mm
Szélesség22mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.88
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8482500000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességFura Dia.Dinamikus terhelhetőségDia kívül.Dia-n kívül MegértésStatikus teherbírásTemp. HatótávolságToleranciaÁr
NTN NN3019KC1NAP4 hengeres csapágy, kétsoros furat 95 mm | AA3TCE 11U423 NN3019KC1NAP437mm95mm33000 font145mm-953500 font-20 foktól 250 fokig+20€2,016.32
NTN NN3020KC1NAP4 hengeres csapágy kettős sor furat 100mm | AA3TCF 11U424 NN3020KC1NAP437mm100mm34500 font150mm-957500 font-20 foktól 250 fokig+20€2,149.02
NTN NN3021KC1NAP4 Hengeres csapágy kettős sor furat 105mm | AA3TCG 11U425 NN3021KC1NAP441mm105mm44500 font160mm-1072500 font-20 foktól 250 fokig+20€2,186.68
NTN NN3022KC1NAP4 hengeres csapágy kettős sor furat 110mm | AA3TCH 11U426 NN3022KC1NAP445mm110mm51500 font170mm-1084500 font-20 foktól 250 fokig+20€2,575.91
NTN NN3024KC1NAP4 hengeres csapágy kettős sor furat 120mm | AA3TCJ 11U427 NN3024KC1NAP446mm120mm52500 font180mm-1088000 font-20 foktól 250 fokig+20€2,867.97
NTN NN3008KC1NAP4 hengeres csapágy kétsoros furat 40mm | AA4XLC 13H460 NN3008KC1NAP421mm40mm9750 font68mm-712500 font-20 foktól 250 fokig+12€1,061.27
NTN NN3009KC1NAP4 hengeres csapágy, kétsoros furat 45 mm | AA4XLD 13H461 NN3009KC1NAP423mm45mm11600 font75mm-715400 font-20 foktól 250 fokig+12€1,139.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN NU212EG1C3 hengeres csapágy 60 mm furat 110 mm kültéri
€505.25 /Mértékegység