NTN NU238EG1C3 Cylindrical Bearing 190mm Bore 340mm Od | AE2YFK 4ZXW2

NTN NU238EG1C3 hengeres csapágy 190 mm furat 340 mm kültéri

Raktáron
Tétel: AE2YFK Modell: NU238EG1C3Kereszthivatkozás: 4ZXW2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,714.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres görgőscsapágy
Fura Dia.190mm
Cage AnyagMegmunkált sárgaréz
Dinamikus terhelhetőség156,236 font
Filé sugara4.0 / 4.0 mm
Belső gyűrű kívül Dia.230 mm
Dia kívül.340mm
Dia-n kívül Megértés+ 0 / -0.018 mm
Henger anyagAcél
Statikus teherbírás214,684 font
Temp. Hatótávolság-13 foktól 250 fokig
Tolerancia+ 0 / -0.015 mm
Szélesség55mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.879
Hajó magassága (cm)32.37
Hajó hossza (cm)32.37
Hajószélesség (cm)10.79
HS-kód8482500000
Származási országJP

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN NU238EG1C3 hengeres csapágy 190 mm furat 340 mm kültéri
€7,714.46 /Mértékegység