Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN NU310EG1C3 Hengergörgős csapágyfurat 50 mm | AB4MAF 1YUB1

NTN NU310EG1C3 Cylindrical Roller Bearing Bore 50 Mm

Raktáron
Tétel: AB4MAF Modell: NU310EG1C3Kereszthivatkozás: 1YUB1
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
€517.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres görgőscsapágy
Fura Dia.50mm
Cage AnyagBronz
Dinamikus terhelhetőség24,730 font
Filé sugara3 mm
Belső gyűrű kívül Dia.65 mm
Külső gyűrű belül Dia.95 mm
Dia kívül.110mm
Dia-n kívül Megértés-0.0006
Henger anyagAcél
Vállmagasság71 mm
Statikus teherbírás25,400 font
Temp. Hatótávolság-20 foktól 250 fokig
Tolerancia-0.0005
típusNyisd ki
Szélesség27mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.29
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8482500000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességFura Dia.Cage AnyagDinamikus terhelhetőségDia kívül.Dia-n kívül MegértésStatikus teherbírásToleranciaÁr
NTN NU205 hengeres görgőscsapágy furat 25 mm | AB4MAC 1YUA7 NU20515mm25mmPréselt acél4200 font52mm-0.00053800 font-0.0004€136.04
NTN NU310G1C3 hengeres görgőscsapágy furat 50 mm | AB4MAD 1YUA8 NU310G1C327mm50mmBronz19,560 font110mm-0.000619,400 font-0.0005€539.42
NTN NU203 hengeres görgőscsapágy furat 17 mm | AB4MAE 1YUA9 NU20312mm17mmAcél-40mm-0.0004--0.0003€111.94
NTN NU318G1C3 hengeres görgőscsapágy furat 90 mm | AB4MAG 1YUB2 NU318G1C343mm90mmBronz54,000 font190mm-0.001259,500 font-0.0008€1,937.61
NTN NU315ET2XC3 hengeres görgőscsapágy furat 75 mm | AB4MAH 1YUB4 NU315ET2XC337mm75mmNejlon43,000 font160mm-0.00146,000 font-0.0006€882.91
NTN NU308G1C3 Hengergörgős csapágy furat 40 mm | AB4MAJ 1YUB5 NU308G1C323mm40mmBronz17,700 font90mm-0.000617,400 font-0.0005€459.15
NTN NU219G1C3 Hengergörgős csapágyfurat 95 mm | AB4MAK 1YUB6 NU219G1C332mm95mmBronz37,000 font170mm-0.00144,000 font-0.0008€990.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN NU310EG1C3 Cylindrical Roller Bearing Bore 50 Mm
€517.54 /Mértékegység