NTN 7MC3-NU319EGRBC3 Cylindrical Roller Bearing, 319, 95 mm Bore, 200 mm Od, 45 mm Overall Width, Cylindrical | CT4GDP 55PZ55

NTN 7MC3-NU319EGRBC3 hengeres görgős csapágy, 319, 95 mm furat, 200 mm külső, 45 mm teljes szélesség, hengeres

Raktáron
Tétel: CT4GDP Modell: 7MC3-NU319EGRBC3Kereszthivatkozás: 55PZ55

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,961.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres görgőscsapágy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.9345
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességFura Dia.Cage AnyagDinamikus terhelhetőségDia kívül.Dia-n kívül MegértésStatikus teherbírásToleranciaÁr
NTN NU205 hengeres görgőscsapágy furat 25 mm | AB4MAC 1YUA7 NU20515mm25mmPréselt acél4200 font52mm-0.00053800 font-0.0004€136.04
NTN NU310G1C3 hengeres görgőscsapágy furat 50 mm | AB4MAD 1YUA8 NU310G1C327mm50mmBronz19,560 font110mm-0.000619,400 font-0.0005€539.42
NTN NU203 hengeres görgőscsapágy furat 17 mm | AB4MAE 1YUA9 NU20312mm17mmAcél-40mm-0.0004--0.0003€111.94
NTN NU310EG1C3 Hengergörgős csapágyfurat 50 mm | AB4MAF 1YUB1 NU310EG1C327mm50mmBronz24,730 font110mm-0.000625,400 font-0.0005€517.54
NTN NU318G1C3 hengeres görgőscsapágy furat 90 mm | AB4MAG 1YUB2 NU318G1C343mm90mmBronz54,000 font190mm-0.001259,500 font-0.0008€1,937.61
NTN NU315ET2XC3 hengeres görgőscsapágy furat 75 mm | AB4MAH 1YUB4 NU315ET2XC337mm75mmNejlon43,000 font160mm-0.00146,000 font-0.0006€882.91
NTN NU308G1C3 Hengergörgős csapágy furat 40 mm | AB4MAJ 1YUB5 NU308G1C323mm40mmBronz17,700 font90mm-0.000617,400 font-0.0005€459.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN 7MC3-NU319EGRBC3 hengeres görgős csapágy, 319, 95 mm furat, 200 mm külső, 45 mm teljes szélesség, hengeres
€4,961.06 /Mértékegység