SOLBERG Kompresszor légszűrő

Papír / poliészter közeggel ellátott szűrőelemeket tartalmaz, redőzött kivitelben, nagy szennyeződéstartó képességgel és -15 és 220 ° F közötti üzemi hőmérséklet-tartományban. Elérhető 1, 2, 4, 5, 10, 25 és 100 mikronos szembőségben

Szűrő

SOLBERG -

Szűrőbetét

StílusModellMagasságBelül Dia.Dia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A32-002"4"5-13 / 16 "€57.71
B32-022.5 "4-1 / 4 "6"€62.02
C32-044"7-1 / 4 "9-3 / 4 "€82.33
C32-066"7-1 / 4 "9-3 / 4 "€96.57
D32-087"9-7 / 8 "11-1 / 2 "€134.39
D32-108.625 "11-5 / 8 "13-5 / 8 "€161.29
SOLBERG -

Szűrőpapír

StílusModellMagasságBelül Dia.TételDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A32-164.187 "4-3 / 4 "Szűrőpatron6-7 / 8 "€99.96
B32-204.875 "9-1 / 2 "Szűrőpatron12-9 / 16 "€170.74
B32-185.125 "7-1 / 8 "Szűrőpatron10-3 / 16 "€141.74
B32-2210 "9-1 / 2 "Szűrőpatron12-9 / 16 "€211.63
C32-1210 "13 "Szűrőbetét17 "€584.14
D32-1414 "19 "Szűrőbetét23 "€794.54
B32-2414 "15 "Szűrőpatron19-3 / 4 "€403.61
SOLBERG -

Szűrő

StílusModellMagasságBelül Dia.TételDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A32-012"4"Szűrőbetét5-13 / 16 "€71.94
B32-032.5 "4-1 / 4 "Szűrőbetét6"€95.84
C32-054"7-1 / 4 "Szűrőbetét9-3 / 4 "€181.22
D32-174.187 "4-3 / 4 "Szűrőpatron6-7 / 8 "€158.84
D32-214.875 "9-1 / 2 "Szűrőpatron12-9 / 16 "€320.31
D32-195.125 "7-1 / 8 "Szűrőpatron10-3 / 16 "€201.88
E32-076"7-1 / 4 "Szűrőbetét9-3 / 4 "€162.27
F32-097"9-7 / 8 "Szűrőbetét11-1 / 2 "€222.97
G32-118.625 "11-5 / 8 "Szűrőbetét13-5 / 8 "€262.68
H32-1310 "13 "Szűrőbetét17 "€779.69
D32-2310 "9-1 / 2 "Szűrőpatron12-9 / 16 "€417.82
I32-1514 "19 "Szűrőbetét23 "€1,471.68
D32-2514 "15 "Szűrőpatron19-3 / 4 "€1,046.96
SOLBERG -

Elemek szűrése

StílusModellMagasságBelül Dia.Dia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A8141 9 / 16 "11 / 16 "2-5 / 16 "€37.38
B8161 9 / 16 "11 / 16 "2-5 / 16 "€34.57
C021"-1-1 / 8 "€9.18
D041"-2-1 / 4 "€12.88
E8061.5 "1 / 2 "1 1 / 2 "€40.37
F8021.5 "3 / 8 "1-1 / 8 "€38.85
G8121.5 "1 / 2 "1 1 / 2 "€40.37
H8281.75 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "€33.22
I8081.125 "1 / 2 "1 1 / 2 "€40.37
J061.375 "-3"€13.24
K10TM1.375 "-4"€18.09
L142 5 / 16 "3"4-3 / 8 "€15.79
M152 5 / 16 "3"4-3 / 8 "€23.79
N8322 11 / 16 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "€39.37
O8262 13 / 16 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "€38.43
P8682 15 / 16 "2-3 / 8 "3-11 / 16 "€58.08
Q8202"11 / 16 "2-5 / 16 "€37.38
R8252.5 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "€31.71
S8442.75 "2-3 / 8 "3-7 / 8 "€41.35
T8452.75 "2-3 / 8 "3-7 / 8 "€53.12
U8382.75 "2-3 / 8 "3-5 / 16 "€41.85
V8432.75 "2-3 / 8 "3-7 / 8 "€35.45
W8182.437 "11 / 16 "2-5 / 16 "€37.38
X8042.437 "3 / 8 "1-1 / 8 "€40.37
Y8102.437 "1 / 2 "1 1 / 2 "€40.37
SOLBERG -

Levegő olajleválasztó kimenet

StílusModellMagasságKimeneti méretDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
ALGM22125"M223"€223.07
BLGM24606.875 "M243-3 / 4 "€268.85
CLGM24708.375 "M243-3 / 4 "€269.00
DLGM329010.375 "M324-1 / 4 "€331.25
ELGM3940012 "M395-7 / 16 "€443.02
SOLBERG -

Csere szűrőelemek

StílusModellMagasságBelül Dia.Dia kívül.típusÁr (ÁFA nélkül)
A8242 11 / 16 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "Papír€24.77
B8422.75 "2-3 / 8 "3-7 / 8 "Papír€22.44
C8484.75 "2-9 / 16 "5"Papír€43.12
D30P4.75 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "Papír€56.70
E850/18.625 "3-1 / 2 "5-7 / 8 "Papír€90.89
F8508.625 "3-1 / 2 "5-7 / 8 "Papír€78.52
G851/18.625 "3-1 / 2 "5-7 / 8 "Poliészter€131.32
H230P9.5 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "Papír€80.72
I244P9.625 "6"9-3 / 4 "Papír€159.30
J274P9.625 "8"11-3 / 4 "Papír€221.37
K275P9.625 "8"11-3 / 4 "Poliészter€344.10
L234P9.625 "4-3 / 4 "7-7 / 8 "Papír€132.58
M245P9.625 "6"9-3 / 4 "Poliészter€305.59
N385P14.5 "14 "19-5 / 8 "Poliészter€956.26
O335P14.5 "4-3 / 4 "7-7 / 8 "Poliészter€277.27
P344P14.5 "6"9-3 / 4 "Papír€286.01
Q377P14.5 "9"14-5 / 8 "Poliészter€728.20
R374P14.5 "8"11-3 / 4 "Papír€339.80
S376P14.5 "9"14-5 / 8 "Papír€505.25
T384P14.5 "14 "19-5 / 8 "Papír€653.16
U375P14.5 "8"11-3 / 4 "Poliészter€516.12
V334P14.5 "4-3 / 4 "7-7 / 8 "Papír€211.63
W484P21.5 "14 "19-5 / 8 "Papír€798.05
X485P21.5 "14 "19-5 / 8 "Poliészter€1,280.35
Y685P28.5 "14 "19-5 / 8 "Poliészter€1,616.43
SOLBERG -

Levegő / olaj elválasztó elem üveg 105 Scfm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LGM39300AE4EQX€528.93

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?