Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLBERG LGM3290 levegő olajleválasztó M32 kivezetés 140 Scfm | AB3GRK 1TCA8

SOLBERG LGM3290 levegő olajleválasztó M32 kimenet 140 Scfm

Raktáron
Tétel: AB3GRK Típus: LGM3290Kereszthivatkozás: 1TCA8
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
€331.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin on Air / Olaj elválasztó elem
Elem anyagaÜveg
A szűrés hatékonysága3 ppm
Magasság10.375 "
Kimeneti méretM32
Dia kívül.4-1 / 4 "
Névleges áramlási sebesség140 SCFM
típusCsere

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6605
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8421290065
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságKimeneti méretDia kívül.Ár
SOLBERG LGM2212 levegő olajleválasztó M22 kimenet 35 Scfm | AB3GRG 1TCA5 LGM22125"M223"€223.06
SOLBERG LGM2460 levegő olajleválasztó M24 kimenet 63 Scfm | AB3GRH 1TCA6 LGM24606.875 "M243-3 / 4 "€268.85
SOLBERG LGM2470 levegő olajleválasztó M24 kimenet 70 Scfm | AB3GRJ 1TCA7 LGM24708.375 "M243-3 / 4 "€269.00
SOLBERG LGM39400 levegő olajleválasztó M39 kimenet 195 Scfm | AB3GRL 1TCA9 LGM3940012 "M395-7 / 16 "€443.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLBERG LGM3290 levegő olajleválasztó M32 kimenet 140 Scfm
€331.25 /Mértékegység