Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLBERG 32-16 szűrőpatron papír 4-3/4 Id 6-7/8 Od | AF2NUU 6WTL0

SOLBERG 32-16 Szűrőpatron papír 4-3/4 Id 6-7/8 Od

Raktáron
Tétel: AF2NUU Modell: 32-16Kereszthivatkozás: 6WTL0
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
€99.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőpatron
Elem anyagaPapír
A szűrés hatékonyságaTöbb mint 99% 2 mikronnál
A ventilátor sz.Közös PD ventilátorszűrő házak
Magasság4.187 "
Belül Dia.4-3 / 4 "
Dia kívül.6-7 / 8 "
típusCsere

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBelül Dia.TételDia kívül.Ár
SOLBERG 32-12 szűrőpatron papír 2 mikron | AE4EUK 5JRC7 32-1210 "13 "Szűrőbetét17 "€584.14
SOLBERG 32-14 szűrőpatron papír 2 mikron | AE4EUL 5JRC8 32-1414 "19 "Szűrőbetét23 "€794.53
SOLBERG 32-18 szűrőpatron papír 7-1/8 Id 10-3/16od | AF2NUW 6WTL2 32-185.125 "7-1 / 8 "Szűrőpatron10-3 / 16 "€141.74
SOLBERG 32-20 szűrőpatron papír 9-1/2 Id 12-9/16od | AF2NUY 6WTL4 32-204.875 "9-1 / 2 "Szűrőpatron12-9 / 16 "€170.74
SOLBERG 32-22 szűrőpatron papír 9-1/2 Id 12-9/16od | AF2NVA 6WTL6 32-2210 "9-1 / 2 "Szűrőpatron12-9 / 16 "€211.63
SOLBERG 32-24 szűrőpatron papír 15 Id 19-3/4 Od | AF2NVC 6WTL8 32-2414 "15 "Szűrőpatron19-3 / 4 "€403.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLBERG 32-16 Szűrőpatron papír 4-3/4 Id 6-7/8 Od
€99.96 /Mértékegység