SOLBERG LGM39400 levegő olajleválasztó M39 kimenet 195 Scfm | AB3GRL 1TCA9

SOLBERG LGM39400 levegő olajleválasztó M39 kimenet 195 Scfm

Raktáron
Tétel: AB3GRL Típus: LGM39400Kereszthivatkozás: 1TCA9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€443.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin on Air / Olaj elválasztó elem
Elem anyagaÜveg
A szűrés hatékonysága3 ppm
Magasság12 "
Kimeneti méretM39
Dia kívül.5-7 / 16 "
Névleges áramlási sebesség195 SCFM
típusCsere

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.87
Hajó magassága (cm)36.32
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8421290065
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságKimeneti méretDia kívül.Ár
SOLBERG LGM2212 levegő olajleválasztó M22 kimenet 35 Scfm | AB3GRG 1TCA5 LGM22125"M223"€223.06
SOLBERG LGM2460 levegő olajleválasztó M24 kimenet 63 Scfm | AB3GRH 1TCA6 LGM24606.875 "M243-3 / 4 "€268.85
SOLBERG LGM2470 levegő olajleválasztó M24 kimenet 70 Scfm | AB3GRJ 1TCA7 LGM24708.375 "M243-3 / 4 "€269.00
SOLBERG LGM3290 levegő olajleválasztó M32 kivezetés 140 Scfm | AB3GRK 1TCA8 LGM329010.375 "M324-1 / 4 "€331.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLBERG LGM39400 levegő olajleválasztó M39 kimenet 195 Scfm
€443.03 /Mértékegység