Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLBERG LGM2460 levegő olajleválasztó M24 kimenet 63 Scfm | AB3GRH 1TCA6

SOLBERG LGM2460 levegő olajleválasztó M24 kimenet 63 Scfm

Raktáron
Tétel: AB3GRH Típus: LGM2460Kereszthivatkozás: 1TCA6

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€268.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin on Air / Olaj elválasztó elem
Elem anyagaÜveg
A szűrés hatékonysága3 ppm
Magasság6.875 "
Kimeneti méretM24
Dia kívül.3-3 / 4 "
Névleges áramlási sebesség63 SCFM
típusCsere

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.999
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8421290065
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságKimeneti méretDia kívül.Ár
SOLBERG LGM2212 levegő olajleválasztó M22 kimenet 35 Scfm | AB3GRG 1TCA5 LGM22125"M223"€223.06
SOLBERG LGM2470 levegő olajleválasztó M24 kimenet 70 Scfm | AB3GRJ 1TCA7 LGM24708.375 "M243-3 / 4 "€269.00
SOLBERG LGM3290 levegő olajleválasztó M32 kivezetés 140 Scfm | AB3GRK 1TCA8 LGM329010.375 "M324-1 / 4 "€331.25
SOLBERG LGM39400 levegő olajleválasztó M39 kimenet 195 Scfm | AB3GRL 1TCA9 LGM3940012 "M395-7 / 16 "€443.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLBERG LGM2460 levegő olajleválasztó M24 kimenet 63 Scfm
€268.85 /Mértékegység