Kombinált csavarkulcs-készletek

Szűrő

PROTO -

Megkötött villáskulcs készlet

StílusModellSAE vagy metrikusCsavarkulcs stílusKulcsok mellékelveÁr (ÁFA nélkül)
AJ1200P-MASD-TTMetricKombináció7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32 mm€2,055.83
BJ1200FASD-TTSAEStandard 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"€1,537.96
KLEIN TOOLS -

Kombinált csavarkulcs készlet

StílusModellDarabszámKulcsok mellékelveÁr (ÁFA nélkül)
A68404--€425.41
B68502--€287.21
C6840071/4 x 5-1 / 8, 5/16 x 4-3 / 8, 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8 "€179.92
D6840291/4 x 5-1 / 8, 5/16 x 4-3 / 8, 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9, 3/4 x 9-1 / 8 "€251.56
E68406143/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9, 3/4 x 9-1 / 8, 13/16 x 10-9 / 16, 7/8 x 11-1 / 2, 15/16 x 12-1 / 2, 1 x 13- 1/2, 1 1/16 x 14-5 / 8, 1-1 / 8 x 15-9 / 16, 1-1 / 4 x 16-7 / 8 "€714.94
KLEIN TOOLS -

Metrikus kombinált csavarkulcs készlet, 7 részes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
68500AH9QPT€163.51
KTI -

Kombinált csavarkulcs készlet SAE 16 db.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
KTI-41016AH7LVG€194.20
BETA TOOLS -

Villáskulcs készlet 9 db. Metrikus

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
000420387AH6VNC€468.47
GEARWRENCH -

Csavarkulcs kombináció, Lng Pat 5/16

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
81652DAH3LBX€24.63
AMPCO METAL -

Kombinált csavarkulcs készlet Natural 8-22mm 7 db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M-41MAD9FXJ€1,206.40
FACOM -

Kombinált kulcs készlet 6/12 hegyes 3.2-17mm 16 db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FM-39.JE16TAC3HMW€559.42
WESTWARD -

Kombinált csavarkulcs készlet, ötvözött acél, szatén, 10 darab szerszám

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
54DG02CH6KGC€515.84
ECLIPSE -

Combination Wrench Set Steel 2-3/4 To 4 Inch

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
900-070AB7KKZ€39.85
WRIGHT TOOL -

Kombinált csavarkulcs készlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
D980BAX3JXZ€671.10
Lásd a részleteket
12

Kombinált csavarkulcs-készletek

A kombinált csavarkulcsoknak van egy zárt és egy nyitott vége az anyák, csavarok és egyéb rögzítőelemek meglazításához vagy meghúzásához. Raptor Supplies kombinált csavarkulcs készletek széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint a Wright Tool, Klein Tools, Ampco, Beta, KTI, Eclipse, SK Professzionális Szerszámok, Proto, Facom, Nyugat felé és Fogaskerékkulcs. Proto a kombinált kulcsok mechanikus előnyt biztosítanak a makacs vagy elhasználódott kötőelemek forgatásához. Ezek a kulcsok a TorquePlus kialakítással rendelkeznek a könnyű és gyors csavarkulcs rögzítéséhez a sugár-sarok kialakításának segítségével, hogy minimalizálják a csúszást. Szatén felületűek, amelyek kiváló korrózióállóságot kínálnak. Kombinált csavarkulcs készlet Wright eszköz szabadalmaztatott csúszásgátló WrightGrip technológiával rendelkezik, amely páratlan érintkezést biztosít a szerszám és a rögzítő között a zökkenőmentes működés érdekében. Ezek a villáskulcsok precíziós hőkezelt és temperált szerkezettel készülnek az optimális keménység, hajlékonyság és tartósság érdekében. Válasszon ezeknek a készleteknek a széles kínálatából, amelyek 4-23 darabot ölelnek fel Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?