PROTO J1200P-MASD-TT Tethered csavarkulcs készlet kombinált metrikus 15 db | AB7UGA 24AJ86

PROTO J1200P-MASD-TT kötött csavarkulcs készlet kombinációs metrika 15 db

Raktáron
Tétel: AB7UGA Modell: J1200P-MASD-TTKereszthivatkozás: 24AJ86

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,055.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált csavarkulcs készlet
befejezSzatén
Fej szöge15 fok
Darabszám15
Pontok száma12
Hossztartomány5-5/32 to 16-59/64"
SAE vagy metrikusMetric
Tether képesTether kész
Csavarkulcs stílusKombináció
Kulcsok mellékelve7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.94
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)47.24
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSAE vagy metrikusCsavarkulcs stílusKulcsok mellékelveÁr
PROTO J1200FASD-TT Tethered csavarkulcs készlet Combo Sae 12 Pont 15 db | AF8AHJ 24AJ70 J1200FASD-TTSAEStandard 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"€1,537.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J1200P-MASD-TT kötött csavarkulcs készlet kombinációs metrika 15 db
€2,055.83 /Mértékegység