KLEIN TOOLS Kombinált csavarkulcs készlet


Szűrő
Befejezés: Nikkel króm , Fejszög: 15 fok , Pontok száma: 12 , SAE vagy metrika: SAE , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék) , Csavarkulcs stílusa: Standard
StílusModellDarabszámKulcsok mellékelveÁr (ÁFA nélkül)
A
68502
--€259.40
B
68404
--€380.76
C
68400
71/4 x 5-1 / 8, 5/16 x 4-3 / 8, 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8 "€163.56
D
68402
91/4 x 5-1 / 8, 5/16 x 4-3 / 8, 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9, 3/4 x 9-1 / 8 "€239.76
E
68406
143/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9, 3/4 x 9-1 / 8, 13/16 x 10-9 / 16, 7/8 x 11-1 / 2, 15/16 x 12-1 / 2, 1 x 13- 1/2, 1 1/16 x 14-5 / 8, 1-1 / 8 x 15-9 / 16, 1-1 / 4 x 16-7 / 8 "€714.94

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?