Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS 68404 villáskulcs készlet, 12 csomag | CE4YVR 68404-3

KLEIN TOOLS 68404 kombinált csavarkulcs készlet, 12 db

Raktáron
Tétel: CE4YVR Típus: 68404Kereszthivatkozás: 68404-3
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
€380.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált csavarkulcs készlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1645
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámKulcsok mellékelveÁr
KLEIN TOOLS 68400 villáskulcs készlet, 1/4 - 5/8 hüvelyk, 7 részes, króm | AB9JAY 2DGC6 / 68400-5 6840071/4 x 5-1 / 8, 5/16 x 4-3 / 8, 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8 "€163.56
KLEIN TOOLS 68402 villáskulcs készlet, 1/4 - 3/4 hüvelyk, 9 részes, króm | AB9JAZ 2DGC7 / 68402-9 6840291/4 x 5-1 / 8, 5/16 x 4-3 / 8, 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9, 3/4 x 9-1 / 8 "€239.76
KLEIN TOOLS 68406 villáskulcs készlet, 3/8 - 1-1/4 hüvelyk, 14 részes, króm | AB9JBA 2DGC8 / 68406-7 68406143/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9, 3/4 x 9-1 / 8, 13/16 x 10-9 / 16, 7/8 x 11-1 / 2, 15/16 x 12-1 / 2, 1 x 13- 1/2, 1 1/16 x 14-5 / 8, 1-1 / 8 x 15-9 / 16, 1-1 / 4 x 16-7 / 8 "€714.94
KLEIN TOOLS 68502 metrikus kombinált csavarkulcs készlet, 11 db-os csomag | CE4YVQ 68502-6 68502--€259.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS 68404 kombinált csavarkulcs készlet, 12 db
€380.75 /Mértékegység