SPEEDAIRE Tekercselt légtömlő szerelvény

Szűrő

SPEEDAIRE -

Tekercses légtömlők, nejlon

A Speedaire tekercses levegőtömlő-szerelvények olyan tömlők, amelyek rugószerűek, és használaton kívül visszahúzódnak, hogy a tömlő ne legyen útban. Kiváló méretstabilitást kínálnak, mint a poliuretán csövekkel és poliuretán burkolatú tömlők. Megőrzik természetes méreteiket, amikor környezetük változásainak vannak kitéve. Ezek a rugalmas nylon tömlők képesek ellenállni a legtöbb vegyszernek, és sűrített levegőt biztosítanak a pneumatikus szerszámoknak és berendezéseknek az ipari alkalmazásokban. Válasszon a légtömlők széles választékából, amelyek 1/4, 3/8 és 1/2 hüvelykes szerelvényméretekben kaphatók.

StílusModellDia kívül.színekFedőanyagTemp. HatótávolságCsőanyagMéret beszereléseTömlő belül Dia.Tömlő hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A1VEK71 / 2 "Átlátszó kékpoliuretán-40 foktól 158 fokig Fpoliuretán1 / 4 "3 / 8 "20 láb.€74.36
B1VEJ31 / 2 "Biztonsági sárgaNejlon 12-40-176 F fokNejlon 123 / 8 "3 / 8 "50 láb.€111.72
A1VEK41 / 2 "Átlátszó kékpoliuretán-40 foktól 158 fokig Fpoliuretán3 / 8 "3 / 8 "20 láb.€103.10
A1VEK31 / 2 "Átlátszó kékpoliuretán-40 foktól 158 fokig Fpoliuretán3 / 8 "3 / 8 "15 láb.€85.17
A1VEK61 / 2 "Átlátszó kékpoliuretán-40 foktól 158 fokig Fpoliuretán1 / 4 "3 / 8 "10 láb.€57.28
B1VEJ51 / 2 "Biztonsági sárgaNejlon 12-40-176 F fokNejlon 121 / 2 "1 / 2 "25 láb.€115.60
B1VEJ41 / 2 "Biztonsági sárgaNejlon 12-40-176 F fokNejlon 121 / 2 "1 / 2 "12 láb.€80.09
A1VEK21 / 2 "Átlátszó kékpoliuretán-40 foktól 158 fokig Fpoliuretán3 / 8 "3 / 8 "10 láb.€68.00
A1VEK81 / 2 "Átlátszó kékpoliuretán-40 foktól 158 fokig Fpoliuretán3 / 8 "3 / 8 "30 láb.€111.31
B1VEJ21 / 2 "Biztonsági sárgaNejlon 12-40-176 F fokNejlon 123 / 8 "3 / 8 "25 láb.€81.39
B1VEH95 / 8 "Biztonsági sárgaNejlon 12-40-176 F fokNejlon 121 / 4 "1 / 4 "50 láb.€47.45
B1VEJ65 / 8 "Biztonsági sárgaNejlon 12-40-176 F fokNejlon 121 / 2 "1 / 2 "50 láb.€159.27
A1VEJ75 / 16 "Átlátszó kékpoliuretán-40 foktól 158 fokig Fpoliuretán1 / 4 "1 / 4 "6 láb.€32.87
A1VEJ85 / 16 "Átlátszó kékpoliuretán-40 foktól 158 fokig Fpoliuretán1 / 4 "1 / 4 "10 láb.€47.18
B1VEH85 / 16 "Biztonsági sárgaNejlon 12-40-176 F fokNejlon 121 / 4 "1 / 4 "25 láb.€38.72
A1VEJ95 / 16 "Átlátszó kékpoliuretán-40 foktól 158 fokig Fpoliuretán1 / 4 "1 / 4 "15 láb.€44.09
A1VEK15 / 16 "Átlátszó kékpoliuretán-40 foktól 158 fokig Fpoliuretán1 / 4 "1 / 4 "20 láb.€53.79
B1VEH75 / 16 "Biztonsági sárgaNejlon 12-40-176 F fokNejlon 121 / 4 "1 / 4 "12 láb.€31.44
B1VEJ15 / 16 "Biztonsági sárgaNejlon 12-40-176 F fokNejlon 123 / 8 "3 / 8 "12 láb.€53.95
A1VEK55 / 16 "Átlátszó kékpoliuretán-40 foktól 158 fokig Fpoliuretán1 / 4 "1 / 4 "30 láb.€73.21

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?