SPEEDAIRE 1VEJ6 tekercselt levegőtömlő 1/2 hüvelyk belső x 50 láb nylon | AB3UEL

SPEEDAIRE 1VEJ6 tekercses levegőtömlő, 1/2 hüvelyk belső x 50 láb nylon

Raktáron
Tétel: AB3UEL Modell: 1VEJ6

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€159.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTekercselt légtömlő
színekBiztonsági sárga
FedőanyagNejlon 12
Méret beszerelése1 / 2 "
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza50 láb.
Hossz50 láb.
Max. Nyomás170 psi
NPT méret1/2 hüvelyk
Dia kívül.5 / 8 "
Temp. Hatótávolság-40-176 F fok
CsőanyagNejlon 12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód3917330000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Csatlakozók (férfi merev x dugaszolható dugó)

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.színekFedőanyagTemp. HatótávolságCsőanyagMéret beszereléseTömlő belül Dia.Tömlő hosszaÁr
SPEEDAIRE 1VEH7 tekercselt levegőtömlő 1/4 hüvelyk belső x 12 láb nylon | AB3UEC 1VEH75 / 16 "Biztonsági sárgaNejlon 12-40-176 F fokNejlon 121 / 4 "1 / 4 "12 láb.€31.45
SPEEDAIRE 1VEH8 tekercselt levegőtömlő 1/4 hüvelyk belső x 25 láb nylon | AB3UED 1VEH85 / 16 "Biztonsági sárgaNejlon 12-40-176 F fokNejlon 121 / 4 "1 / 4 "25 láb.€38.72
SPEEDAIRE 1VEH9 tekercselt levegőtömlő 1/4 hüvelyk belső x 50 láb nylon | AB3UEE 1VEH95 / 8 "Biztonsági sárgaNejlon 12-40-176 F fokNejlon 121 / 4 "1 / 4 "50 láb.€47.46
SPEEDAIRE 1VEJ1 tekercselt levegőtömlő 3/8 hüvelyk belső x 12 láb nylon | AB3UEF 1VEJ15 / 16 "Biztonsági sárgaNejlon 12-40-176 F fokNejlon 123 / 8 "3 / 8 "12 láb.€53.95
SPEEDAIRE 1VEJ2 tekercses levegőtömlő 3/8 hüvelyk belső x 25 láb nylon | AB3UEG 1VEJ21 / 2 "Biztonsági sárgaNejlon 12-40-176 F fokNejlon 123 / 8 "3 / 8 "25 láb.€81.40
SPEEDAIRE 1VEJ3 tekercselt levegőtömlő 3/8 hüvelyk belső x 50 láb nylon | AB3UEH 1VEJ31 / 2 "Biztonsági sárgaNejlon 12-40-176 F fokNejlon 123 / 8 "3 / 8 "50 láb.€111.72
SPEEDAIRE 1VEJ4 tekercses levegőtömlő 1/2 hüvelyk belső x 12 láb nylon | AB3UEJ 1VEJ41 / 2 "Biztonsági sárgaNejlon 12-40-176 F fokNejlon 121 / 2 "1 / 2 "12 láb.€80.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 1VEJ6 tekercses levegőtömlő, 1/2 hüvelyk belső x 50 láb nylon
€159.27 /Mértékegység