Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 1VEJ9 tekercselt levegő tömlő 1/4 hüvelyk azonosító x 15 láb poli | AB3UEP

SPEEDAIRE 1VEJ9 tekercses levegőtömlő 1/4 hüvelyk belső x 15 láb poli

Raktáron
Tétel: AB3UEP Modell: 1VEJ9
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
€44.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTekercselt légtömlő
színekÁtlátszó kék
Fedőanyagpoliuretán
Méret beszerelése1 / 4 "
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Tömlő hossza15 láb.
Hossz15 láb.
Max. Nyomás125 psi
NPT méret1/4 hüvelyk
Dia kívül.5 / 16 "
Biztonsági tényező3:1
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Csőanyagpoliuretán

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód3917330000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Csatlakozók (férfi merev x dugaszolható dugó)

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.színekFedőanyagTemp. HatótávolságCsőanyagMéret beszereléseTömlő belül Dia.Tömlő hosszaÁr
SPEEDAIRE 1VEH7 tekercselt levegőtömlő 1/4 hüvelyk belső x 12 láb nylon | AB3UEC 1VEH75 / 16 "Biztonsági sárgaNejlon 12-40-176 F fokNejlon 121 / 4 "1 / 4 "12 láb.€31.45
SPEEDAIRE 1VEH8 tekercselt levegőtömlő 1/4 hüvelyk belső x 25 láb nylon | AB3UED 1VEH85 / 16 "Biztonsági sárgaNejlon 12-40-176 F fokNejlon 121 / 4 "1 / 4 "25 láb.€38.72
SPEEDAIRE 1VEH9 tekercselt levegőtömlő 1/4 hüvelyk belső x 50 láb nylon | AB3UEE 1VEH95 / 8 "Biztonsági sárgaNejlon 12-40-176 F fokNejlon 121 / 4 "1 / 4 "50 láb.€47.46
SPEEDAIRE 1VEJ1 tekercselt levegőtömlő 3/8 hüvelyk belső x 12 láb nylon | AB3UEF 1VEJ15 / 16 "Biztonsági sárgaNejlon 12-40-176 F fokNejlon 123 / 8 "3 / 8 "12 láb.€53.95
SPEEDAIRE 1VEJ2 tekercses levegőtömlő 3/8 hüvelyk belső x 25 láb nylon | AB3UEG 1VEJ21 / 2 "Biztonsági sárgaNejlon 12-40-176 F fokNejlon 123 / 8 "3 / 8 "25 láb.€81.40
SPEEDAIRE 1VEJ3 tekercselt levegőtömlő 3/8 hüvelyk belső x 50 láb nylon | AB3UEH 1VEJ31 / 2 "Biztonsági sárgaNejlon 12-40-176 F fokNejlon 123 / 8 "3 / 8 "50 láb.€111.72
SPEEDAIRE 1VEJ4 tekercses levegőtömlő 1/2 hüvelyk belső x 12 láb nylon | AB3UEJ 1VEJ41 / 2 "Biztonsági sárgaNejlon 12-40-176 F fokNejlon 121 / 2 "1 / 2 "12 láb.€80.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 1VEJ9 tekercses levegőtömlő 1/4 hüvelyk belső x 15 láb poli
€44.09 /Mértékegység