DAYTON Áramlásmérők digitális LCD-vel


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Szerelvény típusa: FNPT
StílusModellTápellátásPontosságA környezet hőmérséklete. HatótávolságNyomás értékeléstípusNedvesített anyagokEgységek megjelenítéseMéret beszereléseÁr (ÁFA nélkül)
A
32ZN69
(2) AAA 1.5 V-os elemek+/- 1.0%14 fok és 122 fok F között145 PSITurbinaNylon, rozsdamentes acélLiter / liter / liter / liter1"€685.51
B
32ZN65
3 V-os lítium-ion akkumulátor+/- 0.5%7 fok és 131 fok F között1000 PSIOvális fogaskerékAlumínium, acetál, nitrilkaucsuk, acélLiter / gallon / liter / pint / uncia / deciliter1 / 2 "€532.45

Áramlásmérők digitális LCD-vel

A Dayton áramlásmérőket a viszkózus folyadékok, víz, olaj és vegyszerek áramlási sebességének pontos mérésére tervezték. Két folyadékvezeték közé vannak beépítve, összekötőként és mérőeszközként is szolgálva. Ezek a mérőórák egy turbinával rendelkeznek, amelyet a közelgő áramlás forgat, és egy digitális kijelzővel rendelkeznek az áramlási sebesség egységenkénti pontos megjelenítéséhez, például literben, gallonban, quartban, pintben, unciában és deciliterben. Válasszon az áramlásmérők széles kínálatából, amelyek nejlon és alumínium házas változatban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?