KERN AND SOHN 326-es sorozatú súlykészletek


Szűrő
OIML osztály: F1
StílusModellNévleges értékÁr (ÁFA nélkül)
A
326-036
1 és 100g€720.37
ajánlatkérés
B
326-026
1g€638.51
C
326-022
1g€720.37
D
326-024
1g€613.95
E
326-032
1g€802.23
F
326-034
1g€687.63
G
326-044
1g€851.35
H
326-042
1g€982.33
I
326-046
1g€884.09
J
326-052
1g€1,227.91
K
326-056
1g€1,031.44
L
326-054
1g€998.70
M
326-064
1g, 1kg€1,358.89
N
326-062
1g, 1kg€1,473.49
O
326-066
1g, 1kg€1,391.63
P
326-072
1g, 2kg€1,997.40
Q
326-074
1g, 2kg€1,817.31
R
326-076
1g, 2kg€1,866.42
S
326-082
1g, 5kg€2,668.66
T
326-086
1g, 5kg€2,341.21
U
326-096
1g, 10kg€3,389.03
V
326-092
1g, 10kg€3,667.36
W
326-084
1g és 5kg€2,308.47
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?