ADVANTECH DuraTap 8 hüvelykes teszt szita rázógépek


Szűrő
HP: 1/4
StílusModellteljesítmény KötelezőIdőzítő tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
DT168
110 VAC, 60 Hz1-60€7,063.40
A
DT258
220 VAC, 50 Hz1-99€5,067.15
A
DT268
220 VAC, 60 Hz1-99€7,252.24

DuraTap 8 hüvelykes teszt szita rázógépek

Az Advantech DuraTap szitarázók a részecskék szétválasztására és méretmeghatározására szolgálnak. Ezek a motoros egységek erős, 1/4 vagy 1/3 LE teljesítményű villanymotorral vannak felszerelve, amelyek akár 99 percen keresztül is rezegtetik az anyagokat. Függőlegesen felszerelhetők vödör, mosogató vagy szitaedény tetejére. A zsíros szerelvények hosszabb élettartamot biztosítanak a csapágyak számára. Ezek a tesztszűrő rázógépek beépített digitális időzítővel rendelkeznek, és 6 teljes vagy 13 félmagas szita, serpenyő és fedő befogadására alkalmasak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?