VESTIL TG-800 sorozatú, teljes átlapolású, fejlécre szerelhető vinilszalagos ajtók


Szűrő
Törékenységi hőmérséklet: 0.35 fok. C , Szín: Szűrő kikapcsolása , köd áteresztőképessége: 6.3% , Fényáteresztés: 82.80% , Anyaga: PVC vinil , Max. Szakító nyúlás: 388% , Szerelési kialakítás: Fejléc , Rögzítési típus: Fejléc , Átfedési stílus: Tele , Erő 100%-os nyúlásnál: 1181 psi , szalag szélessége: 8" , Szakítószilárdság: 2635 psi , Vastagság: 0.08 "
StílusModellGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadMagasságTerhelés 100%-os nyúlásnálÜzemi hőm. HatótávolságmerevségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
TG-800-FH-108-120
2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C108 "€1,004.73
B
TG-800-FH-108-72
2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C108 "€696.28
ajánlatkérés
C
TG-800-FH-96-108
2"35 2/5 font.108 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C96 "€826.31
ajánlatkérés
D
TG-800-FH-84-72
2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C84 "€543.75
ajánlatkérés
E
TG-800-FH-72-120
2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C72 "€673.83
ajánlatkérés
F
TG-800-FH-72-108
2"35 2/5 font.108 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C72 "€618.32
ajánlatkérés
G
TG-800-FH-96-96
2"35 2/5 font.96 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C96 "€760.48
ajánlatkérés
H
TG-800-FH-96-72
2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C96 "€620.03
ajánlatkérés
I
TG-800-FH-96-48
2"35 2/5 font.48 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C96 "€481.47
ajánlatkérés
J
TG-800-FH-84-84
2"35 2/5 font.84 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C84 "€602.70
ajánlatkérés
K
TG-800-FH-84-60
2"35 2/5 font.60 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C84 "€481.57
ajánlatkérés
L
TG-800-FH-84-48
2"35 2/5 font.48 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C84 "€425.99
ajánlatkérés
M
TG-800-FH-84-120
2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C84 "€777.64
ajánlatkérés
N
TG-800-FH-84-108
2"35 2/5 font.108 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C84 "€722.36
ajánlatkérés
O
TG-800-FH-72-96
2"35 2/5 font.96 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C72 "€569.78
ajánlatkérés
P
TG-800-FH-72-72
2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C72 "€464.15
ajánlatkérés
Q
TG-800-FH-108-96
2"35 2/5 font.96 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C108 "€854.03
R
TG-800-FH-108-84
2"35 2/5 font.84 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C108 "€772.60
ajánlatkérés
S
TG-800-FH-108-60
2"35 2/5 font.60 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C108 "€620.00
ajánlatkérés
T
TG-800-FH-108-48
2"35 2/5 font.48 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C108 "€543.75
ajánlatkérés
U
TG-800-FH-108-108
2"35 2/5 font.108 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C108 "€930.31
V
TG-800-FH-96-84
2"35 2/5 font.84 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C96 "€689.47
ajánlatkérés
W
TG-800-FH-96-60
2"35 2/5 font.60 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C96 "€550.70
ajánlatkérés
X
TG-800-FH-96-120
2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C96 "€892.03
ajánlatkérés
Y
TG-800-FH-84-96
2"35 2/5 font.96 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C84 "€666.85
ajánlatkérés
Z
TG-800-FH-72-84
2"35 2/5 font.84 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C72 "€512.80
ajánlatkérés
A1
TG-800-FH-72-60
2"35 2/5 font.60 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C72 "€413.86
ajánlatkérés
B1
TG-800-FH-72-48
2"35 2/5 font.48 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C72 "€361.86
ajánlatkérés
C1
TG-800-FH-120-120
2.07 "35.4 lbs.120 "32.2 lbs.-10° és 140° F között1805 psi120 "€1,172.81
ajánlatkérés
D1
TG-800-FH-144-144
2.07 "35.4 lbs.144 "32.2 lbs.-10° és 140° F között1805 psi144 "€1,612.75
ajánlatkérés
E1
TG-800-FH-120-144
2.07 "35.4 lbs.144 "32.2 lbs.-10° és 140° F között1805 psi120 "€1,344.19
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?