ALTRONIX 2. osztályú transzformátorok

Biztosítson áramellátást az elektronikus tápegységekhez és berendezésekhez, beleértve a biztonsági, beléptető- és felügyeleti eszközöket. A biztosítékkal ellátott bemeneti védelem minimalizálja az áteresztő energiát, és jobb védelmet nyújt. Elérhető beltéri és kültéri szekrényekben, amelyek ideálisak a kemény ipari körülményeknek való ellenálláshoz

Szűrő

ALTRONIX -

2. osztály, Nyitott keretű transzformátorok, Nyitott burkolatok

Az Altronix Class 2, nyitott keretes transzformátorok biztosítják az elektromos berendezések áramellátását, beleértve a biztonsági, felügyeleti, beléptető eszközöket a gyújtásban, szellőztetésben, fűtésben, légkondicionálóban és HVAC vezérlőrendszerekben. 0 és 49 Celsius fok közötti hőmérsékleten működnek, és nyitott burkolattal rendelkeznek a robbanásbiztonság érdekében, és nem érzékenyek a túlfeszültségre. Ezenkívül ezek az egyfázisú transzformátorok kevesebb helyet igényelnek a telepítéshez, és 16 VAC, 24 VAC és 28 VAC kimeneti feszültséggel kaphatók.

StílusModellMélységMagasságBemeneti feszültségKimeneti feszültségVA minősítésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AT28561.15 "2.25 "115 VAC28 VAC563.15 "€96.75
BT16562.25 "1.87 "115 VAC16 VAC562.75 "€80.85
CT24281002.25 "2.55 "120 VAC24 / 28 VAC1003.62 "€117.04
DT24130D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC24 VAC1004.13 "€104.45
ET2885D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC28 VAC1004.13 "€115.81
FT161002.56 "2.25 "115 VAC16 VAC1003.12 "€128.07
ALTRONIX -

Hálózati tápegységek és transzformátorok

Az Altronix váltakozó áramú tápegységei és transzformátorai biztosítják az elektromos tápegységek és berendezések áramellátását, beleértve a biztonsági, felügyeleti, beléptető-berendezéseket a gyújtásban, szellőztetésben, fűtésben, légkondicionálóban és HVAC vezérlőrendszerekben. 0 és 49 Celsius fok közötti hőmérsékleten működnek, és nyitott és beltéri burkolattal rendelkeznek a robbanásbiztos beltéri használat érdekében. Válasszon ezeknek az eszközöknek a széles kínálatából, amelyek lábra és falra rögzíthetők.

StílusModellMélységHáz típusaMagasságTételFelszerelésVA minősítésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AT2428100C4.5 "szobai5.62 "2. osztályú transzformátorFal1007"€198.06
BT24283005.1 "Nyisd ki3.25 "TranszformátorLáb3005.15 "€599.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?