ALTRONIX Hálózati tápegységek és transzformátorok


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , burkolat mélysége (bel): 4.50 , Ház magassága (in.): 5.62 , Ház szélessége (in.): 7.00 , Befejez: szürke , Hz: 50/60 , Bemeneti frekvencia: 60 , Bemeneti feszültség: 115 VAC , Anyaga: Acél , Kimenetek száma: 24 VAC vagy 28 VAC , Kimeneti áram: 24 VAC @ 4A vagy 28 VAC 3.5A , Kimeneti feszültség: 24 / 28 VAC , fázis: 1 , Alkategória: Transzformátor , Temp. Emelkedik: 115 fok C , Kimeneti feszültség: 24 VAC vagy 28 VAC
StílusModellMélységHáz típusaMagasságTételFelszerelésVA minősítésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
T2428100C
4.5 "szobai5.62 "2. osztályú transzformátorFal1007"€198.06
B
T2428300
5.1 "Nyisd ki3.25 "TranszformátorLáb3005.15 "€599.98

Hálózati tápegységek és transzformátorok

Az Altronix váltakozó áramú tápegységei és transzformátorai biztosítják az elektromos tápegységek és berendezések áramellátását, beleértve a biztonsági, felügyeleti, beléptető-berendezéseket a gyújtásban, szellőztetésben, fűtésben, légkondicionálóban és HVAC vezérlőrendszerekben. 0 és 49 Celsius fok közötti hőmérsékleten működnek, és nyitott és beltéri burkolattal rendelkeznek a robbanásbiztos beltéri használat érdekében. Válasszon ezeknek az eszközöknek a széles kínálatából, amelyek lábra és falra rögzíthetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?