Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX T2428100 leléptető transzformátor, 24VAC / 100VA, nyitott keret | AE2ALQ 4WCA2

ALTRONIX T2428100 leléptető transzformátor, 24 VAC / 100 VA, nyitott keret

Raktáron
Tétel: AE2ALQ Típus: T2428100Kereszthivatkozás: 4WCA2
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
€117.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység2.25 "
Ház befejezéseNincs befejezés
A ház értékeléseNem értékelt
Ház típusaNyisd ki
Magasság2.55 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésLáb
Kimeneti feszültség24 / 28 VAC
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik49 fok C
VA minősítés100
Szélesség3.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8504314065
Származási országCN

Termék részletek:

Az Altronix T2428100 nyitott keretes transzformátor ideális az elektronikus tápegységek vagy berendezések megbízható és stabil áramellátására, valamint a kritikus rendszerek kimaradások és feszültségingadozások elleni védelmére.

Jellemzők:

  • Működési hőmérséklete 32 és 120 °F között van, megbízható teljesítményt biztosítva a környezeti feltételek széles spektrumában.
  • Ez a nyitott keretes transzformátor 85% +/- 5% relatív páratartalom toleranciát kínál, ami biztosítja a hatékony működést mérsékelten párás körülmények között.
  • Körülbelül 52 BTUh hőleadási képességgel van felszerelve, ami fontos a hatékony hőgazdálkodást igénylő alkalmazásokban.
  • Ennek a transzformátornak a rendszer AC bemeneti VA-igénye 115 VA, amely biztosítja a hatékony energiafogyasztást és a különféle elektromos rendszerekkel való kompatibilitást.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell telepíteni az Altronix T2428100 lecsökkentő transzformátort?

A.

  • Kezdje azzal, hogy rögzítse a transzformátort az Ön által előnyben részesített helyen vagy burkolatban, a mellékelt transzformátor rajz és méretek alapján.
  • Ezután hozza létre a kapcsolatot úgy, hogy 115 VAC, 50/60 Hz AC tápfeszültséget ad a primer vezetékekre, amelyek fekete-fehérek. A konkrét utasításokat a huzalozási konfiguráció részben találja.
  • Eszközei biztonsága érdekében elengedhetetlen, hogy a csatlakoztatás előtt megmérje a kimeneti feszültséget a másodlagos vezetékeken. Ezt a lépést a kábelezési konfiguráció szakasz részletezi, és az esetleges károk megelőzésére szolgál.
  • Ha 24 V váltóáramra van szüksége, használja a sárga és barna vezetéket, amelyek 26.1 V váltóáram mellett körülbelül 115 VAC szakadási feszültséggel rendelkeznek.
  • 28 VAC esetén támaszkodjon a fekete és barna vezetékekre, amelyek körülbelül 30.4 VAC nyitott áramköri feszültséget biztosítanak, ha 115 VAC táplálja.
  • Végül hozzon létre csatlakozásokat a 24 VAC eszközökhöz a sárga és barna vezetékekkel, illetve a 28 VAC eszközökhöz.

K. Hogyan kell karbantartani ezt a transzformátort?

A.

  • Vizsgálja meg a vezetékeket sérülés és kopás szempontjából. Húzza meg a laza csatlakozásokat és rögzítse a kapcsokat.
  • Végezzen rutin teszteket a kimeneti feszültség mérésére. Hasonlítsa össze a leolvasott értékeket a dokumentációban megadott értékekkel.
  • Állítsa be a környezeti feltételekhez, különösen korrozív környezetben.
  • Figyelje az üzemi hőmérsékletet a túlmelegedés elkerülése érdekében.
  • A sérült alkatrészeket haladéktalanul cserélje ki jóváhagyott alkatrészekkel.
  • Fontolja meg a szakképzett szakember által végzett időszakos ellenőrzést, különösen a kritikus alkalmazásoknál.

K. Milyen tényezőket vegyek figyelembe az Altronix T2428100 nyitott keretes transzformátor telepítésekor?

A. Győződjön meg arról, hogy jól szellőző és száraz helyen van felszerelve, távol a potenciális víztől. A hatékony áramelosztás érdekében vegye figyelembe az általa táplált eszközök feszültségigényét, valamint a transzformátor és ezen eszközök közötti távolságot.

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBemeneti feszültségKimeneti feszültségVA minősítésSzélességÁr
ALTRONIX T16100 2. osztályú transzformátor 16vac 100 Va | AE2AGH 4WAZ8 T161002.56 "2.25 "115 VAC16 VAC1003.12 "€128.07
ALTRONIX T1656 2. osztályú transzformátor 16vac 56 Va | AE2AGJ 4WAZ9 T16562.25 "1.87 "115 VAC16 VAC562.75 "€80.85
ALTRONIX T24130D 2. osztályú transzformátor 24vac 100 Va | AE2ALP 4WCA1 T24130D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC24 VAC1004.13 "€104.45
ALTRONIX T2856 lábra szerelhető 2. osztályú transzformátor, 57.5VA, 115VAC, 28VAC | AE2ALY 4WCC3 T28561.15 "2.25 "115 VAC28 VAC563.15 "€96.75
ALTRONIX T2885D 2. osztályú transzformátor 28vac 100 Va | AE2AMA 4WCC5 T2885D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC28 VAC1004.13 "€115.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX T2428100 leléptető transzformátor, 24 VAC / 100 VA, nyitott keret
€117.04 /Mértékegység