Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX T2428300 nyitott keretes transzformátor, 24 / 28VAC @ 300VA, 115VAC | AE2ALV 4WCA8

ALTRONIX T2428300 nyitott keretes transzformátor, 24 / 28 VAC @ 300 VA, 115 VAC

Raktáron
Tétel: AE2ALV Típus: T2428300Kereszthivatkozás: 4WCA8
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
€599.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor
Mélység5.1 "
Ház befejezéseEpoxigyanta lakk
Ház típusaNyisd ki
Magasság3.25 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség115 VAC
FelszerelésLáb
Kimeneti feszültség24 / 28 VAC
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik115 fok C
Transzformátor típusaTekercselt
VA minősítés300
Szélesség5.15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7575
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8504314065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHáz típusaMagasságTételFelszerelésVA minősítésSzélességÁr
ALTRONIX T2428100C 2. osztályú transzformátor, szürke burkolat, acél, 60 Hz | AE2ALR 4WCA3 T2428100C4.5 "szobai5.62 "2. osztályú transzformátorFal1007"€198.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX T2428300 nyitott keretes transzformátor, 24 / 28 VAC @ 300 VA, 115 VAC
€599.98 /Mértékegység