Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX T2428100C 2. osztályú transzformátor, szürke burkolat, acél, 60 Hz | AE2ALR 4WCA3

ALTRONIX T2428100C 2. osztályú transzformátor, szürke bevonat, acél, 60 Hz

Raktáron
Tétel: AE2ALR Modell: T2428100CKereszthivatkozás: 4WCA3
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
€198.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Elemek szükségesekNem
Mélység4.5 "
Ház mélysége (hüvelyk)4.50
Ház befejezéseSzürke
Ház magassága (hüvelyk)5.62
Ház típusaszobai
Ház szélessége (hüvelyk)7.00
befejezszürke
Magasság5.62 "
Hz50/60
input Frequency60
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
FelszerelésFal
Kimenetek száma24 VAC vagy 28 VAC
Kimeneti áram24 VAC @ 4A vagy 28 VAC 3.5A
Kimeneti feszültség24 / 28 VAC
AlkategóriaTranszformátor
típusTranszformátor W / burkolat
VA minősítés100
Feszültségkimenet24 VAC vagy 28 VAC
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.925
Hajó magassága (cm)17.15
Hajó hossza (cm)18.42
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8504314065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHáz típusaMagasságTételFelszerelésVA minősítésSzélességÁr
ALTRONIX T2428300 nyitott keretes transzformátor, 24 / 28VAC @ 300VA, 115VAC | AE2ALV 4WCA8 T24283005.1 "Nyisd ki3.25 "TranszformátorLáb3005.15 "€599.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX T2428100C 2. osztályú transzformátor, szürke bevonat, acél, 60 Hz
€198.05 /Mértékegység