Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX T1656 2. osztályú transzformátor 16vac 56 Va | AE2AGJ 4WAZ9

ALTRONIX T1656 2. osztályú transzformátor 16vac 56 Va

Raktáron
Tétel: AE2AGJ Típus: T1656Kereszthivatkozás: 4WAZ9
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
€80.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység2.25 "
Ház befejezéseNincs befejezés
A ház értékeléseNem értékelt
Ház típusaNyisd ki
Magasság1.87 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség115 VAC
FelszerelésLáb
Kimeneti feszültség16 VAC
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik49 fok C
VA minősítés56
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8504314065
Származási országDO

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBemeneti feszültségKimeneti feszültségVA minősítésSzélességÁr
ALTRONIX T16100 2. osztályú transzformátor 16vac 100 Va | AE2AGH 4WAZ8 T161002.56 "2.25 "115 VAC16 VAC1003.12 "€128.07
ALTRONIX T24130D 2. osztályú transzformátor 24vac 100 Va | AE2ALP 4WCA1 T24130D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC24 VAC1004.13 "€104.45
ALTRONIX T2428100 leléptető transzformátor, 24VAC / 100VA, nyitott keret | AE2ALQ 4WCA2 T24281002.25 "2.55 "120 VAC24 / 28 VAC1003.62 "€117.04
ALTRONIX T2856 lábra szerelhető 2. osztályú transzformátor, 57.5VA, 115VAC, 28VAC | AE2ALY 4WCC3 T28561.15 "2.25 "115 VAC28 VAC563.15 "€96.75
ALTRONIX T2885D 2. osztályú transzformátor 28vac 100 Va | AE2AMA 4WCC5 T2885D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC28 VAC1004.13 "€115.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX T1656 2. osztályú transzformátor 16vac 56 Va
€80.85 /Mértékegység