Vegyszerálló C-Face szivattyúfejek

Szűrő

DAYTON -

Szivattyúfejek

A Dayton szivattyúfejek ideálisak folyamatos üzemű és kiváló áramlású alkalmazásokhoz. Alkalmasak tiszta, nem súroló hatású, nem gyúlékony folyadékokhoz, amelyek kompatibilisek a szivattyúberendezésekkel.

StílusModellGPM víz @ 40 Ft. a fejeLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadLegjobb hatékonysági tartomány GPM @ HeadGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeMagasságBeömlőnyílásÁr (ÁFA nélkül)
A4JMY1110 @ 26 Ft.19 @ 11 - 6 @ 28 Ft.21--7 13 / 16 "3 / 4 "€641.60
B4JMY2528 @ 22 Ft.33 @ 12 - 24 @ 28 Ft.38--7 13 / 16 "3 / 4 "€854.41
B4JMY32930 @ 41 Ft.48 @ 15 - 20 @ 48 Ft.581837 13 / 16 "1-1 / 4 "€962.40
B4JMY44840 @ 40 Ft.66 @ 20 - 21 @ 50 Ft.902487 13 / 16 "1-1 / 2 "€1,025.93
B4JMY57050 @ 48 Ft.97 @ 23 - 16 @ 60 Ft.11644137 13 / 16 "1-1 / 2 "€1,044.99
B4JMY68555 @ 50 Ft.100 @ 26 - 26 @ 60 Ft.13055247.625 "2"€1,206.98
B4JMY710590 @ 48 Ft.110 @ 28 - 40 @ 65 Ft.15085627.625 "2"€1,213.33

Vegyszerálló C-Face szivattyúfejek

A vegyszerálló szivattyúfejek állandó osztott kondenzátoros motorokhoz használhatók erősen korrozív savak, sóoldat, lúgok, oldószerek és steril és bevonóoldatok keringetésére. Raptor Supplies széles választékát kínálja Little Giant és a Dayton 304 rozsdamentes acél/polifenilén-szulfid/üveggel töltött polipropilén konstrukciójú szivattyúfejek, amelyek ellenállnak a nagy nyomásnak, miközben védelmet nyújtanak a koptató folyadékok és erősen korrozív vegyszerek ellen. Válasszon a szivattyúfejek széles választékából, amelyek 1-1/2, 1-1/4, 1/2 és 3/4 hüvelykes kimeneti méretben állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?