Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4JMY3 szivattyúfej 3/4 LE 1 1/4 x 3/4 hüvelyk | AD8ERM

DAYTON 4JMY3 Pump Head 3/4 Hp 1 1/4 x 3/4 Inch

Raktáron
Tétel: AD8ERM Modell: 4JMY3

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€945.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális szivattyúfej
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head30 @ 41 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head48 @ 15 - 20 @ 48 Ft.
Leeresztő dugóNem
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje52
GPM víz @ 15 Ft. a feje48
GPM víz @ 20 Ft. a feje47
GPM víz @ 25 Ft. a feje44
GPM víz @ 30 Ft. a feje38
GPM víz @ 40 Ft. a feje29
GPM víz @ 5 Ft. a feje58
GPM víz @ 50 Ft. a feje18
GPM víz @ 60 Ft. a feje3
Magasság7 13 / 16 "
Ház anyaga304 SS
HP szükséges3/4
Járókerék anyaga304 SS
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 4 "
Bemeneti nyomás123 PSI
Hossz3"
Max. Ügynyomás150 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás31 SSU
Max. GPM @ Fej58 @ 5 Ft.
Max. Fej62 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.200 F
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej3 @ 60 Ft.
Kivezetés3 / 4 "
Portforgatás90 növekmény
RPM3450
Csavar anyaga304 Stainless Steel
Tömítés alkalmazásaNem gyúlékony folyadékok, kompatibilisek a szivattyú alkatrészeivel
Tömítés anyagaSzén, kerámia, Viton
Tömítés típusaMechanikai
típusKémiai transzfer, egyenes
Nedvesített anyagokSzén, kerámia, 304 SS, Viton
Szélesség8.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.195
Hajó magassága (cm)25.15
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8413702005
Származási országCN

Termék részletek:

    • Használja a keretszámmal (56J)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 40 Ft. a fejeLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadLegjobb hatékonysági tartomány GPM @ HeadGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeMagasságBeömlőnyílásÁr
DAYTON 4JMY1 szivattyúfej 1/3 LE 3/4 x 1/2 hüvelyk | AD8ERK 4JMY1110 @ 26 Ft.19 @ 11 - 6 @ 28 Ft.21--7 13 / 16 "3 / 4 "€641.60
DAYTON 4JMY2 szivattyúfej 1/2 LE 3/4 x 3/4 hüvelyk | AD8ERL 4JMY2528 @ 22 Ft.33 @ 12 - 24 @ 28 Ft.38--7 13 / 16 "3 / 4 "€839.00
DAYTON 4JMY4 szivattyúfej 1 LE 1 1/2 x 1 1/4 hüvelykes | AD8ERN 4JMY44840 @ 40 Ft.66 @ 20 - 21 @ 50 Ft.902487 13 / 16 "1-1 / 2 "€1,007.52
DAYTON 4JMY5 szivattyúfej 1 1/2 LE 1 1/2 x 1 1/4 hüvelyk | AD8ERP 4JMY57050 @ 48 Ft.97 @ 23 - 16 @ 60 Ft.11644137 13 / 16 "1-1 / 2 "€1,026.27
DAYTON 4JMY6 szivattyúfej 2 LE 2 x 1 1/2 hüvelykes | AD8ERQ 4JMY68555 @ 50 Ft.100 @ 26 - 26 @ 60 Ft.13055247.625 "2"€1,185.33
DAYTON 4JMY7 szivattyúfej 3 LE 2 x 1 1/2 hüvelykes | AD8ERR 4JMY710590 @ 48 Ft.110 @ 28 - 40 @ 65 Ft.15085627.625 "2"€1,191.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4JMY3 Pump Head 3/4 Hp 1 1/4 x 3/4 Inch
€945.03 /Mértékegység