Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4JMY7 szivattyúfej 3 LE 2 x 1 1/2 hüvelykes | AD8ERR

DAYTON 4JMY7 szivattyúfej 3 LE 2 x 1 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8ERR Modell: 4JMY7

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,191.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális szivattyúfej
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head90 @ 48 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head110 @ 28 - 40 @ 65 Ft.
Leeresztő dugóNem
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje144
GPM víz @ 15 Ft. a feje138
GPM víz @ 20 Ft. a feje131
GPM víz @ 25 Ft. a feje126
GPM víz @ 30 Ft. a feje116
GPM víz @ 40 Ft. a feje105
GPM víz @ 5 Ft. a feje150
GPM víz @ 50 Ft. a feje85
GPM víz @ 60 Ft. a feje62
GPM víz @ 70 Ft. a feje38
Magasság7.625 "
Ház anyaga304 SS
HP szükséges3
Járókerék anyaga304 SS
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás2"
Bemeneti nyomás115 PSI
Hossz2.875 "
Max. Ügynyomás150 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás31 SSU
Max. GPM @ Fej150 @ 5 Ft.
Max. Fej81 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.200 F
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej38 @ 70 Ft.
Kivezetés1-1 / 2 "
Portforgatás90 növekmény
RPM3450
Csavar anyaga304 Stainless Steel
Tömítés alkalmazásaNem gyúlékony folyadékok, kompatibilisek a szivattyú alkatrészeivel
Tömítés anyagaSzén, kerámia, Viton
Tömítés típusaMechanikai
típusKémiai transzfer, egyenes
Nedvesített anyagokSzén, kerámia, 304 SS, Viton
Szélesség8.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7575
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8413702005
Származási országCN

Termék részletek:

    • Használja a keretszámmal (56J)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 40 Ft. a fejeLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadLegjobb hatékonysági tartomány GPM @ HeadGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeMagasságBeömlőnyílásÁr
DAYTON 4JMY1 szivattyúfej 1/3 LE 3/4 x 1/2 hüvelyk | AD8ERK 4JMY1110 @ 26 Ft.19 @ 11 - 6 @ 28 Ft.21--7 13 / 16 "3 / 4 "€641.60
DAYTON 4JMY2 szivattyúfej 1/2 LE 3/4 x 3/4 hüvelyk | AD8ERL 4JMY2528 @ 22 Ft.33 @ 12 - 24 @ 28 Ft.38--7 13 / 16 "3 / 4 "€839.00
DAYTON 4JMY3 szivattyúfej 3/4 LE 1 1/4 x 3/4 hüvelyk | AD8ERM 4JMY32930 @ 41 Ft.48 @ 15 - 20 @ 48 Ft.581837 13 / 16 "1-1 / 4 "€945.03
DAYTON 4JMY4 szivattyúfej 1 LE 1 1/2 x 1 1/4 hüvelykes | AD8ERN 4JMY44840 @ 40 Ft.66 @ 20 - 21 @ 50 Ft.902487 13 / 16 "1-1 / 2 "€1,007.52
DAYTON 4JMY5 szivattyúfej 1 1/2 LE 1 1/2 x 1 1/4 hüvelyk | AD8ERP 4JMY57050 @ 48 Ft.97 @ 23 - 16 @ 60 Ft.11644137 13 / 16 "1-1 / 2 "€1,026.27
DAYTON 4JMY6 szivattyúfej 2 LE 2 x 1 1/2 hüvelykes | AD8ERQ 4JMY68555 @ 50 Ft.100 @ 26 - 26 @ 60 Ft.13055247.625 "2"€1,185.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4JMY7 szivattyúfej 3 LE 2 x 1 1/2 hüvelyk
€1,191.61 /Mértékegység