A B Leeresztő dugó: Nem , Kötelesség: Folyamatos , GPM víz @ 70 Ft. a fejétől: 38 , Ház anyaga: 304 SS , Járókerék anyaga: 304 SS , Járókerék típusa: Zárva , Max. A ház nyomása: 150 PSI , Max. Dia. Szilárd anyagok: 1 / 8 " , Max. Folyadék viszkozitása: 31 SSU , Max. Folyadék hőmérséklet: 200 F , Max. Fajsúly: 1.0 , Port Rotation: 90 növekmény , RPM: 3450 , Csavar anyaga: 304 Stainless Steel , Pecsét alkalmazás: Nem gyúlékony folyadékok, kompatibilisek a szivattyú alkatrészeivel , Tömítés anyaga: Szén, kerámia, Viton , Tömítés típusa: Mechanikai , Típus: Kémiai transzfer, egyenes , Nedvesített anyagok: Szén, kerámia, 304 SS, Viton
Szivattyúfejek
A Dayton szivattyúfejek ideálisak folyamatos üzemű és kiváló áramlású alkalmazásokhoz. Alkalmasak tiszta, nem súroló hatású, nem gyúlékony folyadékokhoz, amelyek kompatibilisek a szivattyúberendezésekkel.