Nagynyomású mosó szórópisztolyok és pálcák

Szűrő

A nagynyomású mosó szórópisztolyokat és pálcákat a magasnyomású mosókkal együtt használják a felületek hatékony tisztítására, valamint a víz nyomásának és permetezési mintázatának szabályozására. Raptor Supplies kínál...Tovább

T&S -

Vízipisztolyok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AMV-2516-32€642.87
AMV-2516-42€642.87
AMV-2516-24€592.05
BMV-3516-25€316.35
CMV-3516-24€378.61
CMV-3516-22€404.02
CMV-3516-21€397.67
DMV-2522-44€592.05
DMV-2522-24€592.05
DMV-2522-21€642.87
DMV-2522-42€642.87
AMV-2516-21€642.87
DMV-2522-41€642.87
DMV-2522-34€592.05
DMV-2522-32€642.87
DMV-2522-31€642.87
DMV-2522-22€642.87
AMV-2516-44€592.05
AMV-2516-41€642.87
AMV-2516-34€599.68
AMV-2516-22€642.87
AMV-2516-31€642.87
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AAW-7018-1200€411.18
ajánlatkérés
AAW-7018-2400€646.80
ajánlatkérés
AAW-7018-1800€480.48
ajánlatkérés
DIXON -

Nyomásos szórópisztolyok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AHPSG€132.56
ajánlatkérés
BHPSHD€183.08
ajánlatkérés
CHPSGW€135.69
ajánlatkérés
DAL9€128.80
ajánlatkérés
EHPSGL€81.24
ajánlatkérés
MI-T-M -

pálca

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A16-0418€69.35
ajánlatkérés
B16-0439€76.07
ajánlatkérés
A.R. NORTH AMERICA -

Teleszkópos pálca, Üvegszál

StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
AARTEL-1818 láb.€332.74
ajánlatkérés
AARTEL-2424 láb.€499.23
ajánlatkérés
A.R. NORTH AMERICA -

Szigetelt hosszabbító lándzsa 5000 Psi

StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
AAL323X24 "€35.64
BAL324XX36 "€38.46
CAL36136 "€63.60
DAL325X48 "€51.38
EAL36248 "€82.07
FAL326X59 "€63.99
GUARDAIR -

Acél pálcák

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AN692W€101.40
ajánlatkérés
AN639W€168.99
ajánlatkérés
BNetwork TwentyOne€14.72
GRAINGER -

Permetezőpisztolyok

StílusModellHosszMax. Folyadék hőmérsékleteKivezetésÁr (ÁFA nélkül)
AMV925-MV7020 "320 fok F22mm€99.62
BMV925-LANCE43.75 "140 fok F1/4 "FNPT€116.89
A.R. NORTH AMERICA -

Kettős hosszabbító lándzsa

StílusModellHosszAnyagMax. FolyamMax. NyomásKivezetésÁr (ÁFA nélkül)
AAL33336 "Horganyzott acél10.5 gpm3650 psi1/4 "FNPT€146.97
BAL344LS-VPKIT40 "Rozsdamentes acél11.0 gpm4000 psi1/4 "QC€220.16
MI-T-M -

Guns

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A16-0441€82.84
B16-0343€209.38
ajánlatkérés
C851-0432€135.56
ajánlatkérés
HYDE -

Magasnyomású mosópálcák

StílusModellBeömlőnyílásHosszAnyagMax. FolyamMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A284501/4 "MNPT40 "Rozsdamentes acél10.0 gpm4000 psi€227.78
A284401/4 "MNPT40 "Krómozott10.0 gpm4000 psi€202.66
B2843022 mm -es MNPT28 "Krómozott8.0 gpm3200 psi€182.05
GUARDAIR -

Gulper Wands

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ANetwork TwentyOne1.5 "18.5 "1.5 "€42.62
ajánlatkérés
ANetwork TwentyOne2"18.1 "2"€61.56
GUARDAIR -

Vákuum pálca, anyagmozgató, 2.5 hüvelykes belső átmérő, 15 láb hosszú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MM240CE8NBF€506.72
MI-T-M -

Hosszabbító pálca 48 hüvelyk 6000 Psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
851-0396AE4CZY€314.58
MI-T-M -

Permetező pisztoly 8700 Psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
16-0447AE4CZW€1,221.65
DIXON -

Szórópisztoly készlet 30 hüvelyk 3000 Psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
BIT-KITAB2JUP€193.47
A.R. NORTH AMERICA -

Weep Style szórópisztoly 4500 Psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AL19WAB2JUM€92.86
A.R. NORTH AMERICA -

Hosszabbító lándzsa 24 hüvelyk 5000 Psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AL248-CAB2JRU€54.66
APPROVED VENDOR -

Permetező pisztoly 5075 Psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MV2012AB2JRF€121.49
A.R. NORTH AMERICA -

Permetező pisztoly 7-1 / 2 hüvelyk 5075 Psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AL36AA8AFR€84.50
A.R. NORTH AMERICA -

Szórópisztoly készlet 42 hüvelyk 4000 Psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AL200-KITAB2JUN€398.64
12

Nagynyomású mosó szórópisztolyok és pálcák

A mosógép szórópisztolyait és pálcáit nyomásmosókkal használják a felületek hatékony tisztításához. Raptor Supplies széles mosógéppisztolyokat és pálcákat kínál olyan márkáktól, mint az AR North America, az AR Blue Clean, a Grainger, a Guardair, a Mi-TM és T&S. Ezek a nyomásmosó pálcák egy könnyű húzókapcsolóval rendelkeznek a kéz fáradtságának csökkentése érdekében. AR Észak-Amerika a teleszkópos lándzsák 18 és 24 láb hosszúságúra meghosszabbíthatók. Ezeknek a lándzsáknak a maximális nyomása 4000 psi és az áramlása 7 gpm, a vizet egyetlen acélból fonott, 1/4 hüvelykes tömlőkön keresztül vezetik. Válasszon a nagynyomású mosó pálcák és szórópisztolyok közül, amelyek hossza 4 és 60 hüvelyk, illetve 18 és 24 láb között mozog.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell karbantartani a szórópisztoly rendszert?

  • Szilárd sörtéjű kefével tisztítsa meg a levegősapka és a folyadékhegy külső részét.
  • Ha szükséges, használjon fogpiszkálót vagy seprűszívószálat a kupakokon lévő lyukak tisztításához.
  • Soha ne használjon kemény vagy vezetékes tárgyat, mert az megkarcolhatja vagy lyukakat képezhet, ami torzítja a szórási mintát.
  • Távolítsa el a felesleges anyagot a forrásnál, majd öblítse le megfelelő oldószerrel, hogy megtisztítsa a folyadékjáratokat.
  • Tisztítsa meg a pisztoly külsejét oldószerbe mártott kendővel.
  • Soha ne merítse teljesen oldószerbe, mert az károsíthatja a kenőanyagokat és a tömítéseket.

Hogyan működnek a nagynyomású mosó szórópisztolyok?

A nagynyomású mosó szórópisztolyok nagynyomású vizet használnak a szivattyúból a tisztításhoz. A vizet a szivattyúban nyomás alá helyezik, majd egy kis fúvókán keresztül nyomják át, ami nagy sebességű permetet hoz létre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?