HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kábelvédelmi rendszer alkatrészei

Úgy tervezték, hogy megvédje az elektromos kábeleket és vezetékeket a járművektől és a szokatlan forgalomtól. A nagy sűrűségű poliuretán ellenáll a nehéz terheléseknek és időjárásálló. A moduláris reteszelő kialakítás elősegíti az egyszerű telepítést, lebontást és tárolást. Maximális teherbírása 20000 font

Szűrő

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Nemfém kábel- / tömlőhordozó rendszerek, kábelpálya készletek

A Hubbell Wiring Device-Kellems nem fémből készült kábel-/tömlőtartó rendszerek rendezik és vezetik a mozgó tömlőket és kábeleket, valamint megvédik azokat a nem kívánt környezeti tényezőktől, mint például a por, szennyeződés és törmelék az elektromos, anyagmozgatási és robotautomatizálási alkalmazásokban. Üvegszállal megerősített nylon konstrukciójuk a kopásmentesség és a nagy szakítószilárdság érdekében, és a gépek rögzített és mozgó részei közé vannak felszerelve. Ezen túlmenően, ezek az önkenő és rugalmas hordozók flip top link kialakításúak a kábelek egyszerű felszerelése érdekében, minimális kopásról és kiváló nagy sebességű teljesítményről. Összepattintható részekkel rendelkeznek az egyszerű csatlakoztathatóság érdekében, és 1 és 5 hüvelykes hosszúságban kaphatók.
Raptor Supplies is kínál Hubbell Wiring Device-Kellems Kábeltömlőtartó rendszerek konzolokkal hogy megakadályozzák a fém- vagy huzalszerelvények leesését.

StílusModellÜregmagasságÜreg szélességeMagasságHosszKülső szélességSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AHCT102191M10.75 "/ 19.1 mm1"1"1"1.44 "1.44 "-
ajánlatkérés
AHCT1011410.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"1"1.03 "1.03 "€62.54
AHCT161341M11.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "-
ajánlatkérés
BHCT1621911.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "€73.43
BHCT1623411.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "€90.89
BHCT1633411.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "1"3.7 "3.7 "€92.40
AHCT1613411.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "€85.46
BHCT1643411.00 "/ 25.4 mm4.06 "1.62 "1"4.69 "4.69 "€99.31
AHCT1611911.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "€76.21
AHCT16134M1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "5 láb.2.12 "2.12 "€347.80
CHCT2523411.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "1"5.36 "5.36 "€122.59
CHCT2524711.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "1"5.36 "5.36 "€144.47
CHCT2534711.75 "/ 44.5 mm6.6 "2.5 "1"7.7 "7.7 "€152.33
BHCT2513411.75 "/ 44.5 mm2.6 "2.5 "1"3.7 "3.7 "€146.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Végzáró készlet

A Hubbell Wiring Device-Kellems végzáró készletek poliuretán szerkezettel és jól látható sárga színnel rendelkeznek. Minden időjárási viszonyok között bel- és kültéri védelmet biztosítanak a vezetékeknek és kábeleknek, és széles körben használják kongresszusi központokban, vidámparkokban és karneválokban. Ezek a moduláris kábelvédő rendszerek 3 és 5 csatornás méretben kaphatók Raptor Supplies. Nemfémeket is kínálunk kábelvédők felületi mintákkal a csúszások / csúszások elkerülése érdekében.

StílusModellMagasságTételHosszTerhelhetőségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AHBLTRED5ECB1.95 "Kábelvédő, férfi / női végzáró5.5 "10,500 70 font @ 6500 fok F, 120 font @ XNUMX fok F.17.5 "€360.89
BHBLTT5ECB2.31 "Moduláris kábelvédelmi rendszer végzárók5.25 "20,150 70 font @ 9200 fok F, 120 font @ XNUMX fok F.20 "€604.49
CHBLTT3ECB3.05 "Moduláris kábelvédelmi rendszer végzárók6.37 "14,210 70 font @ 4653 fok F, 120 font @ XNUMX fok F.20 "-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Nem fém kábel- és tömlőtartók konzolokkal

Hubbell Wiring Device-Kellems nem fém kábel/tömlőtartó rendszerek konzolokkal, rendezi és vezeti a mozgó tömlőket vagy kábeleket, és megakadályozza a nem kívánt idegen részecskék, például por, szennyeződés és törmelék megjelenését az elektromos és robotizált automatizálási alkalmazásokban. Üvegszállal megerősített nylon konstrukciójuk nagy szakítószilárdság és kopásmentes teljesítmény biztosítása érdekében, és a gépek rögzített és mozgó részei közé vannak felszerelve. Ezenkívül ezek az önkenő és rugalmas hordozók konzolokkal vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a fém- vagy huzalszerelvények leesését, és összepattintható részekkel rendelkeznek az egyszerű elektromos csatlakoztatás érdekében. A flip top link kialakítása biztosítja a kábelek egyszerű felszerelését, minimális kopást és kiváló nagy sebességű teljesítményt. Válasszon a hordozók széles választékából, amelyek 4 és 5 hüvelykes hosszúságban kaphatók.
Raptor Supplies is kínál Hubbell Wiring Device-Kellems Kábeltálca tartó készlet acélszerkezettel.

StílusModellÜregmagasságÜreg szélességeMagasságHosszKülső szélességSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AHCT10114K0.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"4 láb.1.03 "1.03 "€288.90
AHCT10219K0.75 "/ 19.1 mm1"1"4 láb.1.44 "1.44 "€319.85
AHCT16119K1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4 láb.2.12 "2.12 "€338.40
BHCT16219K1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4 láb.2.91 "2.91 "€377.54
AHCT16134K1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4.5 láb.2.12 "2.12 "€447.25
BHCT16234K1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4.5 láb.2.91 "2.91 "€418.26
BHCT16334K1.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "4.5 láb.3.7 "3.7 "€452.09
BHCT16434K1.00 "/ 25.4 mm4.06 "1.62 "4.5 láb.4.69 "4.69 "€538.69
CHCT25347K1.75 "/ 44.5 mm6.6 "2.5 "5 láb.7.7 "7.7 "€840.28
CHCT25247K1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "5 láb.5.36 "5.36 "€805.99
BHCT25134K1.75 "/ 44.5 mm2.6 "2.5 "4.5 láb.3.7 "3.7 "€659.53
CHCT25234K1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "4.5 láb.5.36 "5.36 "€590.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

TredTrak kábelvédő rendszerek

A Hubbell TredTrak kábelvédő rendszereket arra tervezték, hogy megvédjék a vezetékeket és a kábeleket a kis forgalomtól, és csökkentsék a botlásveszélyt. Ezek az ötcsatornás kábelvédő rendszerek védik a legfeljebb 1.28 hüvelyk (32.5 mm) átmérőjű kábeleket. Ezek a kábelvédő rendszerek megfelelnek az NEC követelményeinek (525. cikk) az elektromos kábelek és vezetékek szigetelésére karneválokon, vidámparkokban és kongresszusi központokban. Válasszon a TredTrak Systems sorozatú kábelvédők széles kínálatából, amelyek 5.5 és 17.5 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatók.

StílusModellszínekTételHosszTerhelhetőségÁr (ÁFA nélkül)
AHBLTRED5XBKék / SárgaKábelvédő, X szerelvény17.5 "2300 font€606.73
BHBLTRED5YBKék / SárgaKábelvédő, Y szerelvény17.5 "2300 font€607.43
CHBLTRED5ECFBSárgaModuláris kábelvédelem női végzáró5.5 "10,500 70 font @ 6500 fok F, 120 font @ XNUMX fok F.-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Kábelvédő

A Hubbell Wiring Device-Kellems kábelvédők nem fémből készült TruckTrak rendszerek, amelyek megvédik az elektromos kábeleket és vezetékeket a gyalogos- vagy járműforgalomtól. Nagy sűrűségű poliuretán konstrukciójuk a nagy terhelések elviselésére, a felületi minták pedig a csúszás/csúszás elkerülésére. Raptor Supplies 2, 3 és 5 csatornás méretű védőelemek széles választékát kínálja a 3.25 hüvelyk átmérőjű kábelek védelmére. mi is kínálunk zárókupak készletek minden időjárási idejű bel- és kültéri védelemhez kongresszusi központokban, vidámparkokban és karneválokban.

StílusModellMagasságTételHosszTerhelhetőségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AHBLTRED5B1.95 "Moduláris kábelvédelmi rendszer36 "10,500 70 font @ 6500 fok F, 120 font @ XNUMX fok F.17.5 "€931.94
BHBLTT5B2.31 "Moduláris kábelvédelmi rendszer36 "20,150 70 font @ 9200 fok F, 120 font @ XNUMX fok F.20 "€1,392.74
CHBLTT545RB2.31 "Kábelvédő, 45 fokos jobbra fordítás25 "20,150 70 font @ 9200 fok F, 120 font @ XNUMX fok F.20 "€685.67
DHBLTT545LB2.31 "Kábelvédő, 45 fokos balra fordulás25 "20,150 70 font @ 9200 fok F, 120 font @ XNUMX fok F.20 "€622.16
EHBLTT3B3.05 "Moduláris kábelvédelmi rendszer36 "14,210 70 font @ 4653 fok F, 120 font @ XNUMX fok F.20 "€1,532.06
FHBLTT24.13 "Moduláris kábelvédelmi rendszer36 "-22 "€2,366.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Csak 5 csatornás vályú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HBLAT5AC8LHD-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Rámpavégi sínek (pár)

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HBLAT5RAMPERAC8LHG-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Hozzáférési készlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HBLAT5KITAAC8LHC-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Vályú végsínek (pár)

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HBLAT5ERAC8LHE-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Csak rámpa (pár)

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HBLAT5RAMPAC8LHF-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?