Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16134K Cabletrak(r) tartókkal Hossz 4.5 láb | AB4EWD 1XJH7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16134K Cabletrak(r) tartókkal, hossza 4.5 láb

Raktáron
Tétel: AB4EWD Típus: HCT16134KKereszthivatkozás: 1XJH7
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
€447.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCableTrak (R) konzolokkal
Üregmagasság1.00 "/ 25.4 mm
Üreg szélessége1.5 "
Csatorna magassága1"
Csatorna szélesség1.5 "
színekFekete
Keresztléc anyagaÜvegszálerősítésű nejlon
Magasság1.62 "
Hossz4.5 láb.
AnyagÜvegszálerősítésű nejlon
Max. Kábel átmérője0.68 "
Külső szélesség2.12 "
Szélesség2.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.68
Hajó magassága (cm)41.15
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÜregmagasságÜreg szélességeMagasságHosszKülső szélességSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT10114K Cabletrak(r) tartókkal Hossz 4 láb | AB4EVV 1XJG8 HCT10114K0.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"4 láb.1.03 "1.03 "€288.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT10219K Cabletrak(r) tartókkal Hossz 4 láb | AB4EVY 1XJH2 HCT10219K0.75 "/ 19.1 mm1"1"4 láb.1.44 "1.44 "€319.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16119K Cabletrak(r) tartókkal Hossz 4 láb | AB4EWA 1XJH4 HCT16119K1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4 láb.2.12 "2.12 "€338.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16219K Cabletrak(r) tartókkal Hossz 4 láb | AB4EWG 1XJJ1 HCT16219K1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4 láb.2.91 "2.91 "€377.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16234K Cabletrak(r) tartókkal Hossz 4.5 láb | AB4EWJ 1XJJ3 HCT16234K1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4.5 láb.2.91 "2.91 "€418.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16334K Cabletrak(r) tartókkal Hossz 4.5 láb | AB4EWL 1XJJ5 HCT16334K1.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "4.5 láb.3.7 "3.7 "€452.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16434K Cabletrak(r) tartókkal Hossz 4.5 láb | AB4EWN 1XJJ7 HCT16434K1.00 "/ 25.4 mm4.06 "1.62 "4.5 láb.4.69 "4.69 "€538.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16134K Cabletrak(r) tartókkal, hossza 4.5 láb
€447.25 /Mértékegység