JOHNSON CONTROLS M9220-GG-3 sorozatú arányos elektromos rugóvisszatérítésű hajtóművek


Szűrő
Elektromos kapcsolatok: Kábel , Rögzítési típus: Közvetlen rögzítés , Teljesítmény értékelése: 20 VA , Forgatás: CW vagy CCW , Tengely típusa: Önközpontú rögzítés , Tavaszi visszatérés: Igen , Kapcsoló típusa: 2 SPDT , Típus: Tavasz-visszatérés , Használd: Lengéscsillapítók és szelepek , Feszültség: 24 AC / DC , Névleges feszültség: 24V AC / DC , Szélesség: 4"
StílusModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységMagasságFogyasztásIdőzítés (sec.)NyomatékÁr (ÁFA nélkül)
A
M9220-GGA-3
-40° és 131° F között3 3 / 16 "10 5 / 16 "15.5VA150 sec.177 hüvelyk font.€624.42
A
M9220-GGC-3
131 F3-3 / 8 "10.5 "15.5 VA150177 In.Lbs.€723.65

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?