NIBCO 712-es sorozat, Tee


Szűrő
Korcsoport: Felnőtt , Szín: Bronz , Kapcsolat típus: C x C x FNPT , Nem: Egynemű , Anyaga: Alacsony ólom öntött bronz , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 200 fokig F
StílusModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
712RLF-1121121
327 psi1-5 / 8 "x 1-5 / 8" x 1 "1"1.5 "€111.44
A
712RLF-1141141
351 psi1-3 / 8 "x 1-3 / 8" x 1 "1"1.25 "€76.42
A
712RLF-11411412
351 psi1-3 / 8 "x 1-3 / 8" x 1/2 "1 / 2 "1.25 "€68.75
A
712RLF-1134
395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 3/4 "3 / 4 "1"€57.84
A
712RLF-1112
395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1/2 "1 / 2 "1"€54.47
A
712LF-1
395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1 "1"1"€71.10
A
712LF-34
466 psi7/8 "x 7/8" x 3/4 "3 / 4 "3 / 4 "€31.38
A
712RLF-343412
466 psi7/8 "x 7/8" x 1/2 "1 / 2 "3 / 4 "€33.37
A
712LF-12
577 psi5/8 "x 5/8" x 1/2 "1 / 2 "1 / 2 "€20.92
A
712RLF-121214
577 psi5/8 "x 5/8" x 1/4 "1 / 4 "1 / 2 "€22.12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?