HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Nem fém kábel- és tömlőtartók konzolokkal


Szűrő
Szín: Fekete , Keresztrúd Anyaga: Üvegszálerősítésű nejlon , Anyaga: Üvegszálerősítésű nejlon
StílusModellÜregmagasságÜreg szélességeMagasságHosszKülső szélességSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
HCT10114K
0.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"4 láb.1.03 "1.03 "€288.90
A
HCT10219K
0.75 "/ 19.1 mm1"1"4 láb.1.44 "1.44 "€319.85
A
HCT16119K
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4 láb.2.12 "2.12 "€338.40
B
HCT16219K
1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4 láb.2.91 "2.91 "€377.54
A
HCT16134K
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4.5 láb.2.12 "2.12 "€447.25
B
HCT16234K
1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4.5 láb.2.91 "2.91 "€418.26
B
HCT16334K
1.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "4.5 láb.3.7 "3.7 "€452.09
B
HCT16434K
1.00 "/ 25.4 mm4.06 "1.62 "4.5 láb.4.69 "4.69 "€538.69
C
HCT25347K
1.75 "/ 44.5 mm6.6 "2.5 "5 láb.7.7 "7.7 "€840.28
C
HCT25247K
1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "5 láb.5.36 "5.36 "€805.99
B
HCT25134K
1.75 "/ 44.5 mm2.6 "2.5 "4.5 láb.3.7 "3.7 "€659.53
C
HCT25234K
1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "4.5 láb.5.36 "5.36 "€590.48

Nem fém kábel- és tömlőtartók konzolokkal

Hubbell Wiring Device-Kellems nem fém kábel/tömlőtartó rendszerek konzolokkal, rendezi és vezeti a mozgó tömlőket vagy kábeleket, és megakadályozza a nem kívánt idegen részecskék, például por, szennyeződés és törmelék megjelenését az elektromos és robotizált automatizálási alkalmazásokban. Üvegszállal megerősített nylon konstrukciójuk nagy szakítószilárdság és kopásmentes teljesítmény biztosítása érdekében, és a gépek rögzített és mozgó részei közé vannak felszerelve. Ezenkívül ezek az önkenő és rugalmas hordozók konzolokkal vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a fém- vagy huzalszerelvények leesését, és összepattintható részekkel rendelkeznek az egyszerű elektromos csatlakoztatás érdekében. A flip top link kialakítása biztosítja a kábelek egyszerű felszerelését, minimális kopást és kiváló nagy sebességű teljesítményt. Válasszon a hordozók széles választékából, amelyek 4 és 5 hüvelykes hosszúságban kaphatók.
Raptor Supplies is kínál Hubbell Wiring Device-Kellems Kábeltálca tartó készlet acélszerkezettel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?