Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT253471 Cabletrak(r) Hosszúság 1 láb Szélesség 7.7 hüvelyk | AB4EWW 1XJK5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT253471 Cabletrak(r) hosszúság 1 láb szélesség 7.7 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4EWW Típus: HCT253471Kereszthivatkozás: 1XJK5

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€152.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCableTrak (R)
Üregmagasság1.75 "/ 44.5 mm
Üreg szélessége6.6 "
Csatorna magassága1.75 "
Csatorna szélesség6.6 "
színekFekete
Keresztléc anyagaÜvegszálerősítésű nejlon
Magasság2.5 "
Hossz1"
AnyagÜvegszálerősítésű nejlon
Max. Kábel átmérője0.96 "
Külső szélesség7.7 "
Szélesség7.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.86
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÜregmagasságÜreg szélességeMagasságHosszKülső szélességSzélességÁr
HANGBELL VEZETŐKÉSZÜLÉK-KELLEMS HCT101141 Cabletrak (r) Hossz 1ft Szélesség 1.03in | AB4EVU 1XJG7 HCT1011410.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"1"1.03 "1.03 "€62.54
HANGBELL VEZETŐKÉSZÜLÉK-KELLEMS HCT102191M1 Cabletrak (r) Hossz 1ft Szélesség1.44in - 30 darabos csomag | AB4EVX 1XJH1 HCT102191M10.75 "/ 19.1 mm1"1"1"1.44 "1.44 "-
ajánlatkérés
HANGBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HCT161191 Cabletrak (r) Hossz 1ft Szélesség 2.12in | AB4EVZ 1XJH3 HCT1611911.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "€76.22
HANGBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HCT161341 Cabletrak (r) Hossz 1ft Szélesség 2.12in | AB4EWB 1XJH5 HCT1613411.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "€85.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT161341M1 Cabletrak (r) Hossz 1ft Szélesség2.12in - 30 darabos csomag | AB4EWC 1XJH6 HCT161341M11.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "-
ajánlatkérés
HANGBELL VEZETŐKÉSZÜLÉK-KELLEMS HCT16134M Cabletrak (r) Hossz 5ft Szélesség 2.12 In | AB4EWE 1XJH8 HCT16134M1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "5 láb.2.12 "2.12 "€347.80
HANGBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HCT162191 Cabletrak (r) Hossz 1ft Szélesség 2.91in | AB4EWF 1XJH9 HCT1621911.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "€73.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT253471 Cabletrak(r) hosszúság 1 láb szélesség 7.7 hüvelyk
€152.34 /Mértékegység