VESTIL Horog alatti raklapemelő

Raklapok emelésére és szállítására építkezéseken, dokkban, burkolatlan raktárterületeken vagy uszályokon. A kúpos villák könnyű hozzáférést tesznek lehetővé a raklapok alatt, és a maximális nyitási magasság 64-1/6 hüvelyk

Szűrő

VESTIL -

HDP sorozatú raklapemelők

Az állítható fogantyúk a Vestil HDP sorozatú raklapemelők alkatrészei, amelyeket nehéz raklapok emelésére és szállítására terveztek raktárakban, elosztóközpontokban és más ipari környezetben. Egy emelőkarral vagy mechanizmussal rendelkeznek a raklaphoz vagy a rakományhoz való kapcsolódáshoz, és állíthatók a különböző raklapméretek vagy rakománykonfigurációkhoz. Ezek az egységek alumíniumból készülnek a tartósság és a korrózióállóság érdekében.

StílusModellMagasságÓvadék magasságaKapacitásHosszEmelési magasság max.Raklap kiürítésVilla hosszaVilla nyereg szélességeÁr (ÁFA nélkül)
AHDP-2-4261.25 "5"2000 lbs.55.88 "48 "48 "42 "21 "€4,230.74
BHDP-2-4861.25 "5"2000 lbs.59.25 "48 "48 "48 "21 "€4,369.20
CHDP-2-3661.25 "5"2000 lbs.46.25 "48 "48 "36 "21 "€4,020.90
DHDP-4-3662.5 "5"4000 lbs.46.44 "48 "48 "36 "17 "€4,876.90
EHDP-4-4262.5 "5"4000 lbs.51.75 "48 "48 "42 "17 "€5,200.80
FHDP-4-4862.5 "5"4000 lbs.57.25 "48 "48 "48 "17 "€5,800.25
GHDP-6-4865.5 "7"6000 lbs.57.5 "47.75 "47 3 / 4 "48 "13 "€7,420.16
HHDP-6-5465.5 "7"6000 lbs.61 "47.75 "47 3 / 4 "54 "13 "€8,028.15
IHDP-6-4265.5 "7"6000 lbs.49 "47.75 "47 3 / 4 "42 "13 "€6,410.16
VESTIL -

Tekercsemelő, 1500 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes rúdhossz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HDP-CLAG7UBC€2,731.90

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?