VESTIL PIHP sorozatú hordozható infravörös hőpanelek


Szűrő
ACLI biztonsági csatlakozó: Igen , Kábelhosszúság: 240 " , Kábel típusa: SO , Caster Átm.: 3" , Görgő anyaga: Acél , Szín: Arany , Vezérlés: Nem távoli , vezeték hossza: 20 ft. , Mélység: 30 " , Tervezés: Hordozható elektromos infravörös hőpanelek , Üzemanyagtípus: elektromos , Fűtésvezérlés: Termosztát , A fűtőelem teljesítménye: 4800W , Beltér kültér: szobai , Várható élettartam: 5000 XNUMX óra. , Anyaga: Acél , Időzítő: Nem , Feszültség: 240V
StílusModellerősítőkFűtött terület magasságaFűtött terület szélességeHőforrások számaWattsÁr (ÁFA nélkül)
A
PIHP-4
20A44 "40 "44800W€6,676.92
B
PIHP-6
26.7A44 "61 "46400W€7,686.89
C
PIHP-11
46.7A77 "61 "711200W€14,211.63
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?