VESTIL HDP-CL tekercsemelő, 1500 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes rúdhossz | AG7UBC

VESTIL HDP-CL tekercsemelő, 1500 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes rúdhossz

Raktáron
Tétel: AG7UBC Típus: HDP-CL

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,731.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTekercsemelő
Kapacitás1500 lbs.
Tekercs hézag32 "
színekKék
Magasság47.5 "
Hossz43 "
AnyagAcél
Max. tekercs átm.65 1 / 4 "
Max. Tekercs hossza32 5 / 8 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes szélesség21 "
Rod Dia.2 3 / 4 "
Rúdhossz36 "
Szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 112.5
Hajó magassága (cm)159.07
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8428900290
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HDP-CL tekercsemelő, 1500 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes rúdhossz
€2,731.90 /Mértékegység