VESTIL HDP sorozatú raklapemelők


Szűrő
Szín: Kék , Villa magassága: 2" , Villa vastagság: 2" , Keret anyaga: Acél , Keret típusa: Teljesen hegesztett , Fogantyú anyaga: Acél , Anyaga: Acél , Teljes villaszélesség: 25 "
StílusModellMagasságÓvadék magasságaKapacitásHosszEmelési magasság max.Raklap kiürítésVilla hosszaVilla nyereg szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
HDP-2-36
61.25 "5"2000 lbs.46.25 "48 "48 "36 "21 "€4,020.90
B
HDP-2-48
61.25 "5"2000 lbs.59.25 "48 "48 "48 "21 "€4,369.20
C
HDP-2-42
61.25 "5"2000 lbs.55.88 "48 "48 "42 "21 "€4,230.74
D
HDP-4-36
62.5 "5"4000 lbs.46.44 "48 "48 "36 "17 "€4,876.90
E
HDP-4-42
62.5 "5"4000 lbs.51.75 "48 "48 "42 "17 "€5,200.80
F
HDP-4-48
62.5 "5"4000 lbs.57.25 "48 "48 "48 "17 "€5,800.25
G
HDP-6-54
65.5 "7"6000 lbs.61 "47.75 "47 3 / 4 "54 "13 "€8,028.15
H
HDP-6-42
65.5 "7"6000 lbs.49 "47.75 "47 3 / 4 "42 "13 "€6,410.16
I
HDP-6-48
65.5 "7"6000 lbs.57.5 "47.75 "47 3 / 4 "48 "13 "€7,420.16

HDP sorozatú raklapemelők

Az állítható fogantyúk a Vestil HDP sorozatú raklapemelők alkatrészei, amelyeket nehéz raklapok emelésére és szállítására terveztek raktárakban, elosztóközpontokban és más ipari környezetben. Egy emelőkarral vagy mechanizmussal rendelkeznek a raklaphoz vagy a rakományhoz való kapcsolódáshoz, és állíthatók a különböző raklapméretek vagy rakománykonfigurációkhoz. Ezek az egységek alumíniumból készülnek a tartósság és a korrózióállóság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?