VESTIL HDP-4-42 raklapemelő, 4000 Lb. Kapacitás, 42 hüvelykes villahossz | AG7UAR

VESTIL HDP-4-42 raklapemelő, 4000 Lb. Kapacitás, 42 ​​hüvelykes villahossz

Raktáron
Tétel: AG7UAR Modell: HDP-4-42

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,200.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklapemelő
Óvadék súlypontja28 7 / 8 "x 26 3 / 4"
Óvadék magassága5"
Óvadék szélessége3"
Kapacitás4000 lbs.
színekKék
Villa magassága2"
Villa hossza42 "
Villa nyereg szélessége17 "
Villatávolság17 "
Villa vastagsága2"
Villa szélessége4"
KeretTeljesen hegesztett
Keret anyagAcél
frame típusaTeljesen hegesztett
Fogantyúhossz29.75 "
FogantyúAcél
Magasság62.5 "
Hossz51.75 "
Emelési magasság max.48 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
A villa teljes szélessége25 "
Raklap kiürítés48 "
Szélesség25.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 296.1
Hajó magassága (cm)158.75
Hajó hossza (cm)131.45
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8426190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÓvadék magasságaKapacitásHosszEmelési magasság max.Raklap kiürítésVilla hosszaVilla nyereg szélességeÁr
VESTIL HDP-2-36 raklapemelő, 2000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes villahossz | AG7UAM HDP-2-3661.25 "5"2000 lbs.46.25 "48 "48 "36 "21 "€4,020.90
VESTIL HDP-2-42 raklapemelő, 2000 Lb. Kapacitás, 42 hüvelykes villahossz | AG7UAN HDP-2-4261.25 "5"2000 lbs.55.88 "48 "48 "42 "21 "€4,230.74
VESTIL HDP-2-48 Raklapemelő, 2000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelykes villahossz | AG7UAP HDP-2-4861.25 "5"2000 lbs.59.25 "48 "48 "48 "21 "€4,369.20
VESTIL HDP-4-36 raklapemelő, 4000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes villahossz | AG7UAQ HDP-4-3662.5 "5"4000 lbs.46.44 "48 "48 "36 "17 "€4,876.89
VESTIL HDP-4-48 raklapemelő, 4000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelykes villahossz | AG7UAT HDP-4-4862.5 "5"4000 lbs.57.25 "48 "48 "48 "17 "€5,800.24
VESTIL HDP-6-42 raklapemelő, 6000 Lb. Kapacitás, 42 hüvelykes villahossz | AG7UAU HDP-6-4265.5 "7"6000 lbs.49 "47.75 "47 3 / 4 "42 "13 "€6,410.16
VESTIL HDP-6-48 raklapemelő, 6000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelykes villahossz | AG7UAV HDP-6-4865.5 "7"6000 lbs.57.5 "47.75 "47 3 / 4 "48 "13 "€7,420.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HDP-4-42 raklapemelő, 4000 Lb. Kapacitás, 42 ​​hüvelykes villahossz
€5,200.80 /Mértékegység