VESTIL HDP-6-54 raklapemelő, 6000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelykes villahossz | AG7UAW

VESTIL HDP-6-54 raklapemelő, 6000 Lb. Kapacitás, 54 ​​hüvelykes villahossz

Raktáron
Tétel: AG7UAW Modell: HDP-6-54

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,028.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklapemelő
Óvadék súlypontja26 3/8 "x 32"
Óvadék magassága7"
Óvadék szélessége4"
Kapacitás6000 lbs.
színekKék
Villa magassága2"
Villa hossza54 "
Villa nyereg szélessége13 "
Villatávolság13 "
Villa vastagsága2"
Villa szélessége6"
KeretTeljesen hegesztett
Keret anyagAcél
frame típusaTeljesen hegesztett
Fogantyúhossz28 "
FogantyúAcél
Magasság65.5 "
Hossz61 "
Emelési magasság max.47.75 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
A villa teljes szélessége25 "
Raklap kiürítés47 3 / 4 "
Szélesség25.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 432
Hajó magassága (cm)166.37
Hajó hossza (cm)154.94
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8426190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÓvadék magasságaKapacitásHosszEmelési magasság max.Raklap kiürítésVilla hosszaVilla nyereg szélességeÁr
VESTIL HDP-2-36 raklapemelő, 2000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes villahossz | AG7UAM HDP-2-3661.25 "5"2000 lbs.46.25 "48 "48 "36 "21 "€4,020.90
VESTIL HDP-2-42 raklapemelő, 2000 Lb. Kapacitás, 42 hüvelykes villahossz | AG7UAN HDP-2-4261.25 "5"2000 lbs.55.88 "48 "48 "42 "21 "€4,230.74
VESTIL HDP-2-48 Raklapemelő, 2000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelykes villahossz | AG7UAP HDP-2-4861.25 "5"2000 lbs.59.25 "48 "48 "48 "21 "€4,369.20
VESTIL HDP-4-36 raklapemelő, 4000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes villahossz | AG7UAQ HDP-4-3662.5 "5"4000 lbs.46.44 "48 "48 "36 "17 "€4,876.89
VESTIL HDP-4-42 raklapemelő, 4000 Lb. Kapacitás, 42 hüvelykes villahossz | AG7UAR HDP-4-4262.5 "5"4000 lbs.51.75 "48 "48 "42 "17 "€5,200.80
VESTIL HDP-4-48 raklapemelő, 4000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelykes villahossz | AG7UAT HDP-4-4862.5 "5"4000 lbs.57.25 "48 "48 "48 "17 "€5,800.24
VESTIL HDP-6-42 raklapemelő, 6000 Lb. Kapacitás, 42 hüvelykes villahossz | AG7UAU HDP-6-4265.5 "7"6000 lbs.49 "47.75 "47 3 / 4 "42 "13 "€6,410.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HDP-6-54 raklapemelő, 6000 Lb. Kapacitás, 54 ​​hüvelykes villahossz
€8,028.16 /Mértékegység