HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vízzáró reteszelő tartályok


Szűrő
Csatlakoztathatóság: Csavaros terminálok , Anyaga: Acél, horganyzott , Beépítési: Csavaros rögzítés , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , fázis: Egyfázisú
StílusModellFeszültségértékelésszínekJelenlegi minősítésSzélességVezetékméretMagasságHosszNEMA értékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL69W81
3 fázisú Y 120/208 VACSárga30 A3.1 "# 18 AWG - # 8 AWG2.92 "4.56 "L21-30R€313.31
B
HBL67W81
3 fázisú Y 120/208 VACSárga20 A3.1 "# 18 AWG - # 8 AWG2.92 "4.56 "L21-20R€358.11
C
HBL67W09
3 fázisú Y 120/208 VACSárga20 A3.1 "# 18 AWG - # 8 AWG3.46 "4.56 "-€317.26
D
HBL67W82
3 fázisú Y 277/480 VACSárga20 A3.1 "# 18 AWG - # 8 AWG2.92 "4.56 "L22-20R€368.81
E
HBL69W82
3 fázisú Y 277/480 VACSárga30 A3.1 "# 18 AWG - # 8 AWG2.92 "4.56 "L22-30R€363.28
F
HBL69W83
3 fázisú Y 347/600 VACSárga30 A3.1 "# 18 AWG - # 8 AWG2.92 "4.56 "L23-30R€355.90
G
HBL67W83
3 fázisú Y 347/600 VACSárga20 A3.1 "# 18 AWG - # 8 AWG2.92 "4.56 "L23-20R€360.52
H
HBL6375S
125 / 250 VFekete50 A3.43 "# 10 AWG - # 6 AWG3.75 "3.8mm-€485.33

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?