Audiovizuális szekerek

Szűrő

LUXOR -

Audiovizuális kosár elektromos / elektromos

StílusModellTeljes szélességSzekrény anyagaKapacitás polconkéntPolc színePolc hosszaPolc szélességeLáb anyagTerhelhetőségÁr (ÁFA nélkül)
AWT42C2E-B / WTD18 "Acél100 fontSzürke24 "18 "Hőre lágyuló műanyag200 font€943.89
BWT42RC2E-B18 "20 ga. Acél100 fontPiros24 "18 "Nagy sűrűségű polietilén200 font€797.18
CWT42C2-B / WTD18 "Acél100 fontFekete24 "18 "Hőre lágyuló műanyag200 font€1,005.04
DWT26CE-B FEKETE24 "20 ga. Acél75 fontFekete24 "18 "Hőre lágyuló műanyag150 font€691.45
EWT42CE24 "20 ga. Acél67 fontFekete18 "24 "Hőre lágyuló műanyag300 font€784.98
LUXOR -

Audiovizuális kosár

StílusModellLáb anyagPolc színeÁr (ÁFA nélkül)
AWT50GY-BNagy sűrűségű polietilénSzürke€909.04
BWT50RHőre lágyuló műanyagPiros-
ajánlatkérés
APPROVED VENDOR -

Audiovizuális kosár 200 font Fekete 18 hüvelyk hosszúságú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4HRV2AD8BEA€786.80
GRAINGER -

Audiovizuális kosárpolc, fekete, 24 x 18 x 42 hüvelyk méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AVJ42CCD3FJJ€884.01

Audiovizuális szekerek

Raptor Supplies audiovizuális vagy AV kocsikat kínál olyan márkáktól, mint a Grainger és a Luxor televíziók, hangszórók, számítógépek, projektorok és egyéb elektronikus egységek szállítására és tárolására. Állítható magasságú AV kocsik által Luxor Teljesen acélszerkezettel és robothegesztett polcokkal a tartósság érdekében a nehéz körülmények között is. Ezek az egységek texturált szőnyegekkel és rögzítőajkakkal vannak ellátva, hogy biztosítsák a polc elemeit a legurulás ellen. Ezenkívül állítható felső polccal is rendelkeznek, amely optimális magasságba állítható a képernyők elhelyezéséhez és a különböző méretű tárgyak elhelyezéséhez. Egyes modellek három csatlakozóaljzatú elektromos szerelvényt tartalmaznak, amely biztosítja a tápellátást a felhasználó kényelme érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?