LUXOR Audiovizuális kosár elektromos / elektromos


Szűrő
Szekrény színe: Fekete , Görgő anyaga: Kemény gumi , Görgő mérete: 4" , Görgő típusa: (4) Forgatható, (2) fékkel , vezeték hossza: 15 láb. , Távolság a középső és az alsó polc között: 16.5 " , Távolság a felső és a középső polc között: 16.5 " , Fogantyú: süllyesztett , Lábszín: Fekete , Ajkak magassága: 1 / 4 " , Kiadóhelyek száma: 3 , Polc anyaga: Hőre lágyuló műanyag
StílusModellTeljes szélességSzekrény anyagaKapacitás polconkéntPolc színePolc hosszaPolc szélességeLáb anyagTerhelhetőségÁr (ÁFA nélkül)
A
WT42C2E-B / WTD
18 "Acél100 fontSzürke24 "18 "Hőre lágyuló műanyag200 font€943.89
B
WT42RC2E-B
18 "20 ga. Acél100 fontPiros24 "18 "Nagy sűrűségű polietilén200 font€797.18
C
WT42C2-B / WTD
18 "Acél100 fontFekete24 "18 "Hőre lágyuló műanyag200 font€1,005.04
D
WT26CE-B FEKETE
24 "20 ga. Acél75 fontFekete24 "18 "Hőre lágyuló műanyag150 font€691.45
E
WT42CE
24 "20 ga. Acél67 fontFekete18 "24 "Hőre lágyuló műanyag300 font€784.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?