LUXOR WT42C2E-B / WTD audiovizuális kosár 200 font Szürke 24 hüvelykes hosszúság | AE6ZUH 5WCT0

LUXOR WT42C2E-B/WTD Audio-vizuális kosár 200 Lb. Szürke 24 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AE6ZUH Típus: WT42C2E-B/WTDKereszthivatkozás: 5WCT0

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€885.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAudiovizuális kosár elektromos / elektromos
Szekrény színeFekete
Szekrény anyagaAcél
Kapacitás polconként100 font
Görgős anyagKemény gumi
Kerékméret4"
Görgős típus(4) Forgatható, (2) fékkel
Vezetékhossz15 láb.
A középső és az alsó polc közötti távolság16.5 "
A felső és a középső polc közötti távolság16.5 "
Handlesüllyesztett
LábszínFekete
Láb anyagHőre lágyuló műanyag
Ajakmagasság1 / 4 "
Terhelhetőség200 font
Kimenetek száma3
Polcok száma3
Teljes magasság42 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség18 "
Polc színeSzürke
Polc hossza24 "
Polc anyagaHőre lágyuló műanyag
Polc szélessége18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód9403704031
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességSzekrény anyagaKapacitás polconkéntPolc színePolc hosszaPolc szélességeLáb anyagTerhelhetőségÁr
LUXOR WT42CE Audio-vizuális kosár 300 lb. Fekete 18 "L 42-1/2" H | AD8BDR 4HRT6 WT42CE24 "20 ga. Acél67 fontFekete18 "24 "Hőre lágyuló műanyag300 font€746.75
LUXOR WT42RC2E-B audiovizuális kosár 200 font Piros 24 hüvelykes hosszúság AE6ZUF 5WCR8 WT42RC2E-B18 "20 ga. Acél100 fontPiros24 "18 "Nagy sűrűségű polietilén200 font€721.45
LUXOR WT42C2-B / WTD audiovizuális kosár 200 font Fekete 24 hüvelykes hosszúság AE6ZUG 5WCR9 WT42C2-B / WTD18 "Acél100 fontFekete24 "18 "Hőre lágyuló műanyag200 font€926.90
LUXOR WT26CE-B FEKETE Audio-vizuális kosár 150 Lb. Fekete 18 hüvelyk hosszúság | AF4WWH 9N109 WT26CE-B FEKETE24 "20 ga. Acél75 fontFekete24 "18 "Hőre lágyuló műanyag150 font€663.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUXOR WT42C2E-B/WTD Audio-vizuális kosár 200 Lb. Szürke 24 hüvelykes hosszúság
€885.59 /Mértékegység